絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ハーフェレ(29)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • RS PRO(5)
  • ノーブランド(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
  • 栃木屋(1)
  • 美和ロック(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

扉部品 :「lan 鍵」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キープラグ(同番)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キーパッチコードアダプタTAKIGEN(タキゲン)
3,936税込4,330
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キージャック(鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)コーナーソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上J85タキゲンコード50131
破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)破壊防止型パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,038税込4,442
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
扉部品