4ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,919件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
    材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
  • LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • USBロック TAKIGEN(タキゲン)

    USBロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
    付属品鍵1本材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード24783
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=84) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=84)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
  • ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
  • コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックスリム

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,293税込1,422
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,277税込1,405
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
    用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
  • ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途ラッチ受材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)

    面内シリンダー引出錠

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
  • ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠付ターンロック DIT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
    用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
  • TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネットホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5
  • シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、木製家具、建具付属品鍵2本、専用止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)82仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)

    ON/OFFシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70504
  • 英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
  • 英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70130
  • 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷
    小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
    用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
  • ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
  • ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
  • ロック付ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
    用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(両抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
  • シリンダー錠キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用分電盤
  • ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール(g line)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ミニダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
    用途鋼製家具、ロッカー等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)136仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。取付板厚(mm)1~8RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約80 通りです。
  • コイン錠 ジョー・プリンス竹下

    コイン錠

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。質量(g)78.3板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーツール JEFCOM(ジェフコム)

    キーツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
    用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製カラー・パイプ ホシモト

    鉄製カラー・パイプ

    ホシモト
    38税込42
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(シャフト) ホシモト

    配線固定バー(シャフト)

    ホシモト
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
    用途端子取付金具として材質質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    L-587専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    当日出荷
    L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
  • L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    L-170-SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品