2ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    キャスターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    113税込124
    1個
    当日出荷
    路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂

    アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

    大阪魂(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塩ビのラバー付きタイプになります。
    種別樹脂付アジャスター材質表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10
  • ゲルダンパー エクシール

    ゲルダンパー

    エクシール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
    用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
  • アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンポン(TM) 栃木屋

    バンポン(TM)

    栃木屋(7件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
    用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
  • クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    クッションゴム EKタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • クッションゴム WAKI(和気産業)

    クッションゴム

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般的なクッションゴムです。
    用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
  • 足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂

    足止めプレート(三価クロメートメッキ)

    大阪魂(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)3材質/仕上鉄/ユニクロメッキ下穴径(Φmm)14表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)50寸法K(mm)75
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12取付穴径(Φmm)8
  • 防振ゴムロング WAKI(和気産業)

    防振ゴムロング

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
    材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ランプ印 アジャスターベース AP5-M8 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AP5-M8

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
  • アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-559

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ファミリー吸盤 横穴式 三友

    強力ファミリー吸盤 横穴式

    三友(3件のレビュー)
    159税込175
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横穴式
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム(ゴム硬度65)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面筋入りゴム ブラック 光

    片面筋入りゴム ブラック

    (7件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
  • ストッパー KI・RI 倉敷化工

    ストッパー KI・RI

    倉敷化工(10件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
  • アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂

    アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)

    大阪魂(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
    光沢バレル材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
  • 三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価ユニクロナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 光

    グロメット

    (5件のレビュー)
    179税込197
    1セット(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
    材質天然ゴム種類グロメット
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • アジャスター ジョー・プリンス竹下

    アジャスター

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
    用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

    シブタニ
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器