7ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,123件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
  • アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35寸法t(mm)2寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)6.5寸法W2(mm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31666
  • マスキング リベット TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング リベット

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250
  • アジャストナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストナット(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター A800型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム底脚 WAKI(和気産業)

    ゴム底脚

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
    用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
  • ブッシング シリコーンゴム アラム

    ブッシング シリコーンゴム

    アラム
    129税込142
    1個
    当日出荷
    隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
    用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    寸法L1(mm)18寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)24寸法L3(mm)15許容荷重(N)垂直:2.7寸法MM12×1.75タキゲンコード31361
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    518税込570
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • アジャスター押え金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21107
  • レベルアジャスター(M8×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM8×1.25適合金具KC-1275-C5-5N
  • レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • 低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業)

    低荷重用防振ゴム

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振
  • アジャストボルト用脚止め(ステンレス) 大阪魂

    アジャストボルト用脚止め(ステンレス)

    大阪魂
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合M10用材質ステンレス材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5下穴径(Φmm)12ねじの呼びM10
  • 八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    八角アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)588(60)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
  • 低床除振台VLS ナベヤ

    低床除振台VLS

    ナベヤ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ■測定結果を「より正確に」「より鮮明に」 装置本来の性能が発揮できるように、対象振動周波数:8Hz~の高い減衰特性をもつばねマウントを採用しています。外部からの伝達する振動による測定値のバラつきや画像のブレなどを防止できます。 ■初期導入/メンテナンス費用の低減 初期導入/メンテナンスのコストを低減できるように、エアー不要のコイルスプリングを採用しています。 エアー除振台と比較して、近い減衰特性を持ちながらも約1/2のコストで導入が可能です。 またエアーの常時供給が不要なため、メンテナンス管理にかかる工数やエアーコストも低減できます。 ■測定時間の短縮が可能 防振マウント(高減衰タイプHD)の使用で装置揺れの収束時間を短縮。 懸垂型の懸垂型の形状により、装置重心が低くなるため装置の揺れを抑えることが可能。 すぐに測定を行うことができます。 ■測定装置を水平に設置が可能 傾きのある作業台/フロアの環境でも測定装置の水平を調整できるように、防振マウントにはレベル調整用のダイヤルがあります。ダイヤルを回すだけで簡単に水平調整が可能です。 ■偏荷重への対応が可能 装置形状や測定物の重量により重心位置が偏る装置に対しては、マウントの組合せにより対応が可能。 偏荷重の装置での測定も問題なく行うことができます。 ■設置スペースに合わせて柔軟に変更ができる。 奥行または左右にスペースがない場合でも設置できるように、マウントの位置を0~90°の間で5段階に調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU

    N-Grip 耐震用金具 (NM)

    NITTOKU
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
    用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NM用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
  • 筋ゴムロング WAKI(和気産業)

    筋ゴムロング

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • オープンブッシュ TRUSCO

    オープンブッシュ

    TRUSCO
    219税込241
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
    用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
  • ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業)

    ハイパー防振ゴムマット

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
    材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック寸法L1(mm)35寸法L2(mm)24材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)5.9寸法MM8×1.25
  • 難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
  • プラフット 栃木屋

    プラフット

    栃木屋(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止めの付いたフットです。
    用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPM レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FDM・FDF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリングマット用座金ゴムブッシュ 倉敷化工

    スプリングマット用座金ゴムブッシュ

    倉敷化工
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • 重量用アジャスターロングねじタイプ ダイワアドテック

    重量用アジャスターロングねじタイプ

    ダイワアドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
  • バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
    用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
  • 強力ファミリー吸盤 両面 三友

    強力ファミリー吸盤 両面

    三友
    179税込197
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ両面
  • 難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    810税込891
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
  • レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
足場周辺機器