4ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,123件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • 軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

    倉敷化工(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
    用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 六角防振ゴム TRUSCO

    六角防振ゴム

    TRUSCO(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
    用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • バンポン クショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クショニング製品

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1シート(202個)ほか
    当日出荷
    シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
    用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    41税込45
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール

    ハイパーゲルシート 粘着材付

    エクシール
    3,990税込4,389
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
    用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • 高性能防振パッド KHS型 倉敷化工

    高性能防振パッド KHS型

    倉敷化工(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)480幅(mm)240厚さ(mm)12タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションゴム TRUSCO

    クッションゴム

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
    用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
  • ステンレスシールキャップボルト 栃木屋

    ステンレスシールキャップボルト

    栃木屋
    52税込57
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業)

    クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個(113g)
    当日出荷
    簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
    トラスコ品番397-4243無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
  • アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-558

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • レベリングボルト用ナット ナベヤ

    レベリングボルト用ナット

    ナベヤ(3件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電材用防振ゴム 穴あき 光

    電材用防振ゴム 穴あき

    (5件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷
    空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
    形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)

    ノーブランド
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    265税込292
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 空調機用防振ゴム 光

    空調機用防振ゴム

    179税込197
    1セット(2枚)
    当日出荷
    空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
    厚さ(mm)10寸法(mm)50×50穴径(Φmm)13
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
足場周辺機器