絞り込み
内径(Φmm)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(25)
- 15(12)
- 16(11)
- 18(4)
- 20(10)
- 24(9)
外径(Φmm)
- 24
- 25(105)
- 28(113)
- 30(162)
- 32(118)
- 35(176)
- 38(115)
- 40(223)
- 42(121)
- 45(176)
- 50(183)
- 52(136)
- 55(153)
- 60(114)
- 62(133)
- 65(140)
- 70(131)
- 72(109)
- 80(148)
- 90(121)
- 100(129)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(22)
- ゴム(40)
- 樹脂(11)
- 銅(3)
ブランド
- NOK(30)
- 阪上製作所(21)
- エスコ(7)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- マスオカ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 協同化成(2)
- ノーブランド(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。