絞り込み
内径(Φmm)
- 14(1)
- 16(3)
外径(Φmm)
- 24
- 26(12)
- 30(13)
- 37(8)
- 40(10)
- 42(8)
- 44(10)
- 52(8)
- 57(7)
- 62(7)
- 63(7)
- 69(7)
- 74(7)
- 79(7)
- 80(10)
- 85(9)
- 99(8)
- 100(7)
- 104(7)
- 114(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(8)
- ゴム(4)
ブランド
- 阪上製作所(8)
- NOK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「内径(Φmm)」から絞り込む
14(1)
16(3)

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)