絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
12,279件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5

    NOK
    29税込32
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20

    NOK
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N

    NOK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N

    NOK
    51税込56
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • PPDパッキン 阪上製作所

    PPDパッキン

    阪上製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストン用
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径35mm

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径30mm

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径30mm

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1187RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング フロンケミカル

    フッ素ゴムOリング

    フロンケミカル
    699税込769
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
    材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング(シリコンゴム) エスコ

    オーリング(シリコンゴム)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5個)
    翌日出荷
    耐寒、耐熱
    機能耐寒、耐熱
  • 8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    645税込710
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • O-リングキット(緊急対応用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    O-リングキット(緊急対応用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番123-5877セット内容瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、洗浄液、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本質量(g)150
  • キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングパーフロⅠOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    3,098税込3,408
    1個ほか
    11日以内出荷から34日以内出荷
    耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
    材質パーフルオロゴム
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • パッキン(フッソ) UPH型 NOK

    パッキン(フッソ) UPH型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
  • ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHPシリーズ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHEシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト Oーリングキットゴムコード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    O-リングキット用付属ゴムです。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
  • 電池ばね板タイプ 単3用プラス極 アキュレイト

    電池ばね板タイプ 単3用プラス極

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね アキュレイト

    電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    総巻数(巻)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ばね線タイプ 両極用電池ばね アキュレイト

    電池ばね線タイプ 両極用電池ばね

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
  • V- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-55機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-55
  • V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
  • V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコ

    V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
  • G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
  • G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 55 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
シール/バネ部品
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
18ページ目: シール/バネ部品 【通販モノタロウ】 機構部品