カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,364)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,317)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

G- 30 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA423RG-30材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)4.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
オーリングセット(19サイズ)
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-808材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.52許容変位置(deg)98自由角度(°)135
4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-424材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)180
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷エスコ品番EA952SG-159材質SUS304高さ(mm)23.5線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-141材質SUS304高さ(mm)31.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81.2
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-1材質SUS304高さ(mm)6.8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)11.6
5.0x0.5 / 7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-80材質SUS304高さ(mm)7.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.687許容荷重(N)5.74巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.1
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.8外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向右密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
スプリング・アンテナ
サミニ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷センサ等に利用できるスプリングです。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ RJ141
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
丸線コイルばね MR
東京発条製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(20個)4日以内出荷から5日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
Oリング 1AG
NOK¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304
SHK(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304自由長(mm)250.0
5.0x13mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VG-13材質ステンレス製高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48線径(Φmm)0.7外径(Φmm)5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35ばねの種類押しばね
4.0x11mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)欠品中エスコ品番EA952VE-11材質ステンレス製高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75ばねの種類押しばね
12x34mm 押しスプリング
エスコ¥2,430税込¥2,6731セット(6本)当日出荷エスコ品番EA952VQ-34材質ステンレス製高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20線径(Φmm)2.0外径(Φmm)12総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23ばねの種類押しばね
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
グリスシール GS型
キーパー¥219~税込¥241~1個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合