カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(262)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(877)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリングセット OR8005
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷セット内容(JASO-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035/2013/1017/2019/2022/2023/2025/2026/2028/2030/2031/2033/2035/2037/2040/2042/2045/2047/2050/2053/2056/2060/2063/2067/2071)各3個材質NBR規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリングセット OR8001
武蔵オイルシール工業¥4,698税込¥5,1681セット8日以内出荷セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個材質NBR規格JIS B2401 1種A
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥99~税込¥109~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
9.0x25mm 押しスプリング
エスコ¥670税込¥7371セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA952VM-25材質ステンレス製高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88線径(Φmm)1.4外径(Φmm)9総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)16.1ばねの種類押しばね
7.0x18mm 押しスプリング
エスコ¥1,040税込¥1,1441セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VK-18材質ステンレス製高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00線径(Φmm)1.0外径(Φmm)7総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5ばねの種類押しばね
6.3x22.3mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA952XF-22.3材質ステンレス製長さ(mm)22.3、許容荷重時:34.3線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.3許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)3.14総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
3.0x 9mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
16.0x59.4mm引きスプリング
エスコ¥3,630税込¥3,9931セット(3本)当日出荷エスコ品番EA952XK-59.4材質ステンレス製長さ(mm)59.4、許容荷重時:80.4線径(Φmm)2外径(Φmm)16.0許容差B:±0.24、C:±0.16初張力(N)31.87総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
15x42mm 押しスプリング
エスコ¥3,630税込¥3,9931セット(3本)当日出荷エスコ品番EA952VS-42材質ステンレス製高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32線径(Φmm)2.6外径(Φmm)15総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)29.9ばねの種類押しばね
14x1.6mm 押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,710税込¥4,0811個欠品中エスコ品番EA952S-142材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)14ばねの種類押しばね
12x1.6mm 押しスプリング
エスコ(2件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷エスコ品番EA952S-122材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)12ばねの種類押しばね
軸付シール
武蔵オイルシール工業¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷リップ部にはグリースを封入してあります。型式MUD-5 30×55×11.5×18外径D(Φmm)55軸径d(Φmm)30寸法F(Φmm)62幅W(mm)18幅t(mm)1.5幅H(mm)11.5
NMYパッキン
阪上製作所¥12,980税込¥14,2781箱(40個)当日出荷JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。材質NBR(RN906)寸法H(mm)2.1温度(℃)‐10~80寸法D(mm)10寸法l(mm)1.5寸法d1(mm)(参考)7.2寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9最大速度(m/sec)0.5RoHS指令(10物質対応)対応常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業¥679税込¥7471個5日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa。外周ゴム材質ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)幅(mm)13型式AC内径(Φmm)75使用温度範囲-20℃~+220℃外径(Φmm)100
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥53~税込¥58~1個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。