カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(262)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(877)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-144材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.6外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.569許容荷重(N)6.18巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)8.14
7.5x0.55/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-142材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.55外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.392許容荷重(N)4.66巻方向右密着高さ(mm)5許容荷重時高さ(mm)8.13
2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-13材質SUS304高さ(mm)8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.177許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)3.28
6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-119材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.815許容荷重(N)8.43巻方向右密着高さ(mm)4.7許容荷重時高さ(mm)5.5
6.5x0.65/ 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-117材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.187許容荷重(N)7.45巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.09
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-115材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.824許容荷重(N)5.2巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)5.69
6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-112材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)3.33巻方向右密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)10.75
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11材質SUS304高さ(mm)4.5線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
6.0x0.8 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-108材質SUS304高さ(mm)16線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.785許容荷重(N)14.22巻方向右密着高さ(mm)8.8許容荷重時高さ(mm)10.89
6.0x0.65/ 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個4日以内出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-107材質SUS304高さ(mm)29線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.667許容荷重(N)9.22巻方向右密着高さ(mm)11.7許容荷重時高さ(mm)15.18
6.0x0.6 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-106材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.883許容荷重(N)7.31巻方向右密着高さ(mm)6.6許容荷重時高さ(mm)8.72
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.35外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個12日以内出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-122材質ステンレス(SUS304)質量(g)220長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)12
パーフロOリング MP300B
森清化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット(NBR製)
栃木屋¥929~税込¥1,022~1本(1m)ほか4日以内出荷耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から102日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
不二ラテックス¥859~税込¥945~1個11日以内出荷から13日以内出荷材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ
不二ラテックス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
強力ばね TM(中荷重)
東京発条製作所¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ