絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
1,828件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね中荷重 TM 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径30mm

    東京発条製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径18mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径18mm

    東京発条製作所
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm

    東京発条製作所
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)25最大荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径40mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径40mm

    東京発条製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)40最大荷重(N)3140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)19外径(Φmm)35最大荷重(N)961RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径20mm

    東京発条製作所
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径27mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径27mm

    東京発条製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)1432RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-4463材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)1618ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50最大たわみ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジショニングスペーサー イマオコーポレーション

    ポジショニングスペーサー

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-4130
  • ピストン用パッキン アインツ

    ピストン用パッキン

    アインツ
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    ピストンのパッキンです。
    トラスコ品番388-8386幅(mm)45.6高さ(mm)2.8奥行(mm)40.6
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
  • ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCO

    ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
    用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
  • ショックアブソーバ 固定式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 固定式

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
  • シリコンゴムOリング アラム

    シリコンゴムOリング

    アラム
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
    仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン

    ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW イマオコーポレーション

    シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
    適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
  • スムーブアダプター 接着固定 ハーフェレ

    スムーブアダプター 接着固定

    ハーフェレ
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付面接着テープで取付高さ(mm)15仕上グレー
  • スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め ハーフェレ

    スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め

    ハーフェレ
    ¥60税込¥66
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
  • スムーブ十字アダプター 木ネジ止め ハーフェレ

    スムーブ十字アダプター 木ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け材質プラスチック仕上グレー
  • スムーブストレートアダプター 打ち込み ハーフェレ

    スムーブストレートアダプター 打ち込み

    ハーフェレ
    ¥89税込¥98
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様天板または底板中央への取付材質プラスチック取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。仕上白 / グレー
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様扉先側板への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。仕上オレンジ / グレー
  • コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
  • コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
  • パッキン(管用)(銅(CU)/生地) ノーブランド

    パッキン(管用)(銅(CU)/生地)

    ノーブランド
    ¥569~税込¥626~
    1パック(17個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質銅(CU)呼び5.5×9.5×1表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5.5
  • 黒フェルトパッキン(フェルト)(小箱) ノーブランド

    黒フェルトパッキン(フェルト)(小箱)

    ノーブランド
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質フェルト
  • プラばね(ピーク) ノーブランド

    プラばね(ピーク)

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ピーク
  • プラばね(ポリアセタール)(小箱) ノーブランド

    プラばね(ポリアセタール)(小箱)

    ノーブランド
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • 銅パッキン(管用)(小箱) ノーブランド

    銅パッキン(管用)(小箱)

    ノーブランド
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    材質銅厚さ(mm)1.0
  • 黒フェルト パッキン(小箱) ノーブランド

    黒フェルト パッキン(小箱)

    ノーブランド
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質鉄ねじの呼びW1/4
  • 五方弁光輝用Oリングセット一式 ショウエイ

    五方弁光輝用Oリングセット一式

    ショウエイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1式
    3日以内出荷
    五方弁光輝で必要となるOリングのセットです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。長期間使用するとOリングの劣化による水漏れ等の恐れがある為定期的な交換をお勧めします。
    セット内容B:本体とカバーの間 1ヶ、C:各フランジと本体の間 5ヶ、F:Oリング 2ヶ
  • 熱交換器豊チューブ用Oリング ショウエイ

    熱交換器豊チューブ用Oリング

    ショウエイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチューブ用Oリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR
  • 熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ

    熱交換器豊シェル用Oリング

    ショウエイ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    3日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル用のOリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR
  • シールリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シールリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザイン用シールリング。 ハイジェニックデザインについて 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。 食品と識別しやすい青色を使用しています。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
    材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5寸法t(mm)2寸法s1(mm)2
  • ガスケット(難燃性)<50M> 栃木屋

    ガスケット(難燃性)<50M>

    栃木屋
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
    用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)

    調整式ショックアブソーバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
    用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+80表面仕上げ黒アルマイト処理
シール/バネ部品