カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(262)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(877)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソフトアブソーバー用取り付けブラケット
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個6日以内出荷から14日以内出荷L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ガイド RGシリーズ
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個3日以内出荷樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ
東京発条製作所¥699税込¥7691個7日以内出荷用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に色アイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
丸線コイルバネ MRタイプ
東京発条製作所¥669~税込¥736~1ケース(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ
ParkerTAIYO¥69,980税込¥76,9781個92日以内出荷小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。 負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(10個)ほか7日以内出荷から9日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
ショックアブソーバー
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個翌々日出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3
9x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-9B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)9型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
9x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-9材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)9型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-8材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
38x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-22B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120