特価
本日9月18日(金)は、フォークリフト・産機・建機用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用コンセント プラグ側 泰和電器

    パネル用コンセント プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。
    質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • コードコネクタ プラグ側 泰和電器

    コードコネクタ プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督

    現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター

    現場監督
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
  • 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督

    現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)

    現場監督
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。
    用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
  • ターンシグナルスイッチ シバタ(フォークリフト)

    ターンシグナルスイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
  • グロープラグ シバタ(フォークリフト)

    グロープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    用途フォークリフト用グロープラグ
  • ステップダウンコンバーター 24V→12V スティーラジャパン

    ステップダウンコンバーター 24V→12V

    スティーラジャパン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
  • ファン シバタ(フォークリフト)

    ファン

    シバタ(フォークリフト)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用ファン
    メーカーニッサン
  • リミットスイッチ シバタ(フォークリフト)

    リミットスイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用リミットスイッチ
    メーカートヨタ純正品番54600-10330-71相当品
  • 防水トグルスイッチ YEC

    防水トグルスイッチ

    YEC
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • トグルスイッチ用銘板 YEC

    トグルスイッチ用銘板

    YEC
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    取付け方法共締め
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    防水
    キャップ色HB11用防水キャップ:赤色のみ取付け方法はめ込み
  • 平型コネクタ 組 泰和電器

    平型コネクタ 組

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 多極型コネクタ ボディ 泰和電器

    多極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
  • コードコネクタ 組 泰和電器

    コードコネクタ 組

    泰和電器
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    4,398税込4,838
    1個
    14日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 耐熱型コネクタ ボディ 泰和電器

    耐熱型コネクタ ボディ

    泰和電器
    12,190税込13,409
    1個
    14日以内出荷
    プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
  • 安全カバー85 泰和電器

    安全カバー85

    泰和電器
    1,690税込1,859
    1個
    3日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。
  • 平型プラグ蓋 30A用 泰和電器

    平型プラグ蓋 30A用

    泰和電器
    1,980税込2,178
    1個
    3日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • 安全カバー60 泰和電器

    安全カバー60

    泰和電器
    1,320税込1,452
    1個
    3日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • 通電ランプ付コネクタ ボディ 泰和電器

    通電ランプ付コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
    仕様AC440V 150A 3P+E
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • コードコネクタ 組 泰和電器

    コードコネクタ 組

    泰和電器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 安全カバー65 泰和電器

    安全カバー65

    泰和電器
    1,240税込1,364
    1個
    3日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • 充電用コネクタ 組 泰和電器

    充電用コネクタ 組

    泰和電器
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
    仕様AC250V 30A 3P+E
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    7,320税込8,052
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • 平型コネクタ プラグ 泰和電器

    平型コネクタ プラグ

    泰和電器
    3,598税込3,958
    1個
    14日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
    仕様AC250V 10A 18P
  • プラグ蓋 泰和電器

    プラグ蓋

    泰和電器
    2,070税込2,277
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • グリップハンドル 泰和電器

    グリップハンドル

    泰和電器
    1,150税込1,265
    1個
    3日以内出荷
    プラグ用グリップハンドル。 平型プラグ用抜き差しを容易にサポートするハンドルです。
    材質ポリプロピレン
  • 安全カバー90 泰和電器

    安全カバー90

    泰和電器
    1,880税込2,068
    1個
    3日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • 取付台 D(360) 泰和電器

    取付台 D(360)

    泰和電器
    3,940税込4,334
    1個
    3日以内出荷
    コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
    種別オプション品
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 平型ボディ蓋 20A用 泰和電器

    平型ボディ蓋 20A用

    泰和電器
    750税込825
    1個
    3日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品

フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用配線・ハーネス