絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: フォークリフト用配線・ハーネス
特価
本日9月18日(金)は、フォークリフト・産機・建機用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スタータースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,880~税込¥2,068~1個3日以内出荷から14日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
FRレバースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
過電圧対応中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から14日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
平型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
通電ランプ付コネクタ プラグ
泰和電器¥23,440税込¥25,7841個3日以内出荷から14日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
取付台 C(330)
泰和電器¥2,820税込¥3,1021個3日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から14日以内出荷KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥3,720~税込¥4,092~1個3日以内出荷から14日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷から14日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
グリップハンドル
泰和電器¥4,500~税込¥4,950~1個3日以内出荷コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。材質アルミ鋳物
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から14日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
防雨型コードコネクタ 組
泰和電器¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
平型安全コネクタ 組
泰和電器¥8,398税込¥9,2381個10日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から14日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
単極型コネクタ 組
泰和電器¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ ボディ側
泰和電器¥4,198~税込¥4,618~1個10日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ プラグ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
パネル用コンセント ボディ側
泰和電器¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球