絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 10
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 6(25)
- 8(26)
- 12(35)
- 14(24)
- 15(4)
- 16(34)
- 18(19)
- 20(42)
- 22(24)
- 25(44)
- 30(38)
- 35(13)
- 40(16)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(12)
- ステンレス(4)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 19(4)
- 20(23)
- 22(3)
- 25(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 6(2)
- 8(2)
- 12(2)
- 15(4)
- 16(1)
- 21(1)
- 22.6(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 29.4(5)
- 30(1)
- 31(1)
- 34(1)
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(9)
- 50(2)
- 60(8)
種類
- 標準タイプ(13)
- 軸付タイプ(19)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 460(2)
- 580(2)
- 950(1)
- 1000(2)
- 1100(1)
- 1300(1)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1500(1)
- 2200(2)
- 2500(2)
460・580・950・1000・1100・1300・1400・1450・1500・2200・2500
全長(mm)
- 42(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 56(4)
- 62(2)
- 67.5(2)
- 68(2)
- 70(1)
- 71(2)
- 89(1)
- 90(2)
- 96(2)
- 101(1)
- 102(1)
- 309(1)
- 418(1)
- 423(1)
- 440(2)
- 450(1)
- 458(1)
42・45・50・56・62・67.5・68・70・71・89・90・96・101・102・309・418・423・440・450・458
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
- サンユーテック(6)
- エスコ(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・エスコ

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)71許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-10
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型