絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 25
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 6(25)
  • 8(26)
  • 10(32)
  • 12(35)
  • 14(24)
  • 15(4)
  • 16(34)
  • 18(18)
  • 20(42)
  • 22(24)
  • 30(37)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(12)
  • 50(14)
  • 60(10)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(13)
  • ステンレス(4)
  • 青銅(1)
外径(Φmm)
  • 37(2)
  • 39(1)
  • 44(7)
  • 50(28)
  • 52(5)
許容伝達トルク(N・m)
  • 61(2)
  • 78(2)
  • 108(2)
  • 147(2)
  • 180(2)
  • 206(2)
  • 226(1)
  • 255(3)
  • 265(1)
  • 304(2)
  • 324(2)
  • 390(4)
  • 392(2)
  • 490(1)
  • 520(2)
許容偏角(°)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 50(1)
  • 60(8)
種類
  • メンテナンス品(3)
  • 標準タイプ(14)
  • 軸付タイプ(26)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(2)
  • 230(1)
  • 390(2)
  • 430(3)
  • 450(2)
  • 530(1)
  • 580(2)
  • 600(2)
  • 630(1)
  • 880(2)
  • 1100(2)
180・230・390・430・450・530・580・600・630・880・1100
全長(mm)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 105(2)
  • 108(3)
  • 111(1)
  • 126(3)
  • 140(5)
  • 163(2)
  • 168(3)
  • 180(1)
  • 206(3)
  • 220(6)
  • 575(1)
  • 645(2)
  • 1034(1)
  • 1065(1)
  • 1072(1)
  • 1101(1)
  • 1122(1)
  • 1125.5(1)
35・50・105・108・111・126・140・163・168・180・206・220・575・645・1034・1065・1072・1101・1122・1125.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • サンユーテック(8)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
10,998税込12,098
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
10,998税込12,098
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,900税込27,390
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,900税込72,490
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
JIS-B1454CC型総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
JIS-B1454C型総焼入れ耐摩用疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
46,900税込51,590特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
自在継手