絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 18(8)
  • 19.5(1)
  • 20(5)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(5)
外径(Φmm)
  • 36
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 12.5(7)
  • 16(27)
  • 20(28)
  • 24(9)
  • 25(20)
  • 26(8)
  • 28(15)
  • 32(32)
  • 40(32)
  • 42(14)
  • 44(21)
  • 50(30)
  • 60(25)
  • 70(15)
  • 80(15)
  • 90(9)
  • 100(9)
許容伝達トルク(N・m)
  • 130(4)
  • 137(2)
  • 147(1)
  • 177(1)
  • 186(1)
許容偏角(°)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 60(4)
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(5)
  • 軸付タイプ(9)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 530(3)
  • 700(1)
  • 750(1)
530・700・750
全長(mm)
  • 68(1)
  • 77(1)
  • 87(1)
  • 120(2)
  • 126(1)
  • 139(2)
  • 180(2)
  • 454(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 819(1)
  • 870(1)
68・77・87・120・126・139・180・454・500・600・819・870
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • サンユーテック(4)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
43,900税込48,290
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
自在継手