絞り込み
溝数
  • 1(6)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
溝の形
  • A(6)
  • B(8)
  • C(6)
  • D(4)
  • M(1)
リム幅(mm)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 44(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 59.5(1)
  • 63(1)
  • 101(1)
  • 110.5(1)
  • 136(1)
  • 159(1)
  • 161.5(1)
  • 196(1)
  • 233(1)
  • 307(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • カネミツ(43)
  • エバオン(27)
  • イースタン精工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝数から絞り込む
1(6)
2(5)
3(5)
4(4)
5(3)
6(2)
8(1)
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数2
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー M形NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B形NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数1
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝数2
JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー C-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-1NBK(鍋屋バイテック会社)
3,498税込3,848
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類Vプーリー溝の形C溝数1リム幅w(mm)34下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-4NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形C溝数5リム幅w(mm)136
JIS Vプーリー C-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類Vプーリー溝の形C溝数2リム幅w(mm)59.5下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
JIS Vプーリー D-6 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6NBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数6リム幅w(mm)233
JIS Vプーリー D-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-5NBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数5リム幅w(mm)196
JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4NBK(鍋屋バイテック会社)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数4リム幅w(mm)159
JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-4NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝数4リム幅w(mm)110.5
JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-3NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝数3リム幅w(mm)85
JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-8NBK(鍋屋バイテック会社)
219,800税込241,780
1個
61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形D溝数8リム幅w(mm)307ハブl(mm)170ハブs2(mm)-リムh(mm)36(0~+2)ハブs3(mm)137
JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

Vプーリー