絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4
- 3.2(23)
- 4.3(40)
- 4.4(31)
- 5.3(38)
- 5.4(36)
- 6.5(88)
- 8.5(41)
- 10.5(36)
- 10.7(33)
- 12.5(24)
- 13(46)
- 13.5(23)
- 15.2(27)
- 17(72)
- 19.5(25)
- 20(21)
- 21(33)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(4)

エイトロックワッシャー(3)

ノルトロックワッシャー(1)

歯付き座金(2)

皿ばね座金(1)
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(10)
- その他(4)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(11)
- 炭素鋼(2)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(6)
- 12(1)
- 12.5(9)
- 14(2)
厚さ(mm)
- 0.15(2)
- 0.3(2)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.6(8)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
0.15・0.3・0.6・0.7・1.2・1.4・1.6・1.8・2.3
表面処理
- 3価クロメート(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- その他(1)
- ジオメット(2)
- 焼付塗装(1)
- 生地/未処理(3)
3価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・ジオメット・焼付塗装・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(6)
- ケミカルスクリュー(4)
- TRUSCO(3)
- オチアイ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ケミカルスクリュー・TRUSCO・オチアイ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大陽ステンレススプリング・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ノルトロックワッシャー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(88)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥189税込¥2081組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(110個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(160個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥5,598税込¥6,1581袋(100個)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥3,798税込¥4,1781袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)9日以内出荷円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
ワッシャー 黒色
ケミカルスクリュー¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色
ケミカルスクリュー¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥669~税込¥736~1パック(8個)ほか4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460