絞り込み
内径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4.3(7)
- 5.3(7)
- 5.5(3)
- 6.1(1)
- 6.4(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 8.4(1)
- 10(1)
種類

ウェーブワッシャー(1)

ロゼットワッシャー(10)

山座金(シボリワッシャー)(1)

歯付き座金(1)

爪付き座金(3)

舌付き座金(4)
ねじの呼び
- 5/16(1)
- M4(8)
- M5(18)
- M6(3)
- M8(2)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 14
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS303(2)
- SUS304(9)
- SUS310S(2)
- 鉄すべて(8)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.29(7)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.4(1)
- 2.3(1)
- 2.8(5)
- 3(4)
- 3.5(3)
- 3.6(1)
- 4.1(1)
0.02・0.03・0.15・0.2・0.29・0.5・0.7・0.8・1・1.4・2.3・2.8・3・3.5・3.6・4.1
表面処理
- 3価ブラック(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(30)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 九飛勢螺(2)
- コノエ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- HEICO(ハイコ)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・九飛勢螺・コノエ・大陽ステンレススプリング・TAKIGEN(タキゲン)・HEICO(ハイコ)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.8(1)
4.3(7)
5.3(7)
5.5(3)
6.1(1)
6.4(2)
7(1)
8(3)
8.4(1)
10(1)

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥21~税込¥23~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(20個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
SUS プレホールドワッシャー
大阪魂¥667税込¥7341セット(58個)当日出荷から翌々日出荷組み立て用部材にボルトをセットし、仮止めに使用します 次工程のお客様の作業効率が大幅アップします フラット形状なので挿入方向を選ばない 耐食、強度、保持力に優れる ボルトに合わせて4サイズを規格化材質ステンレス種類プレホールドワッシャー寸法t(mm)0.2
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷から3日以内出荷種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理三価ブラック
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(4個)当日出荷から翌々日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
SUS OPG BDW(EPT(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷サイズ呼びM6×外径14寸法H(mm)4.1寸法d(mm)7寸法D(mm)14寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.7寸法DG(mm)4.5~5.6
コンビワッシャー スチール 幅狭
HEICO(ハイコ)¥10,980税込¥12,0781箱(200組)9日以内出荷お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)