絞り込み
内径(Φmm)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.3(9)
- 6.5(6)
- 6.8(1)
- 7(5)
- 7.8(1)
- 8(3)
- 8.5(10)
- 10(5)
- 10.5(1)
- 10.7(1)
- 12(5)
種類

ウェーブワッシャー(2)

シール座金(1)

ノルトロックワッシャー(2)

パッキングワッシャー(2)

ロゼットワッシャー(16)

亀座金(1)

平座金(ワッシャー)(4)

舌付き座金(6)
ねじの呼び
- 6mm(3)
- 8mm(7)
- M2.8(1)
- M5(1)
- M6(33)
- M8(8)
- M10(2)
- W8(1)
- その他(3)
外径(Φmm)
- 16
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS303(2)
- SUS304(14)
- SUS304N2(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(16)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
厚さ(mm)
- 0.4(2)
- 0.5(7)
- 1(5)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 1.6(7)
- 2(8)
- 2.7(1)
- 3(10)
- 3.2(1)
- 3.3(4)
- 3.5(9)
- 3.8(1)
- 4.1(2)
- 5(4)
0.4・0.5・1・1.2・1.5・1.6・2・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.8・4.1・5
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- クロメート(1)
- クローム(2)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(3)
- オチアイ(2)
- ヤマヒロ(2)
- 九飛勢螺(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 由良産商(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・TRUSCO・若井産業・オチアイ・ヤマヒロ・九飛勢螺・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・由良産商・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(5)
6.3(9)
6.5(6)
7(5)
8(3)
8.5(10)
10(5)
10.7(1)
12(5)

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(20個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥419税込¥4611パック(5個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥399税込¥4391パック(5個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥819~税込¥901~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,169~税込¥1,286~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(14個)当日出荷から翌日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質黄銅種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理三価ブラック
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(3個)当日出荷から翌々日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥799~税込¥879~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート