絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.8(2)
  • 3.2(12)
  • 3.4(17)
  • 4.3(1)
種類
種類
ウェーブワッシャー(2)
種類
シール座金(6)
種類
ノルトロックワッシャー(9)
種類
パッキングワッシャー(1)
種類
舌付き座金(5)
ねじの呼び
  • 3mm(2)
  • M3(37)
  • M3.2(1)
  • M4(3)
  • No.5(2)
  • PM-3(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 7
  • 9(71)
  • 10(59)
  • 10.8(37)
  • 12(54)
  • 13(38)
  • 13.5(42)
  • 14(42)
  • 16(69)
  • 17(40)
  • 18(48)
  • 20(68)
  • 21(53)
  • 22(42)
  • 24(48)
  • 25(67)
  • 25.4(40)
  • 26(43)
  • 30(102)
  • 30.7(39)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(11)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(7)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(4)
  • レニー(RENY)(1)
  • (14)
  • 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
  • 0.29(5)
  • 0.5(10)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(5)
  • 2(5)
  • 2.2(10)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 5(1)
0.29・0.5・0.7・1・1.5・1.7・1.8・2・2.2・3.5・3.8・5
表面処理
  • その他(3)
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(4)
  • バレル研磨(1)
  • ユニクロ(1)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(4)
その他・クロメート・デルタプロテクト・バレル研磨・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • ノルトロックジャパン(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • HEICO(ハイコ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・NBK(鍋屋バイテック会社)・サンワ・アイ・ケミカルスクリュー・HEICO(ハイコ)・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.8(2)
3.2(12)
3.4(17)
4.3(1)
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(12組)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20個)
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(14個)
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
  • パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂

    パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

    大阪魂(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷
    種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類シール座金
  • 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂

    両舌付き座金(ステンレス)

    大阪魂(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類両舌付き座金
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCO

    ノルトロックワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    989税込1,088
    1パック(3組)
    当日出荷
    あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    種類ノルトロックワッシャー
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • 両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    両舌付き座金(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    599税込659
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    189税込208
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    4,998税込5,498
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    2,198税込2,418
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAT チタン座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂

    GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    3,298税込3,628
    1パック(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム

    サンワ・アイ
    1,998税込2,198
    1パック(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    73,980税込81,378
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    4,498税込4,948
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 TRUSCO

    ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン

    ノルトロック254 SMOワッシャー

    ノルトロックジャパン(1件のレビュー)
    63,725税込70,098
    1箱(200個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
    材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
  • シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン

    サンワ・アイ
    1,998税込2,198
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン

    サンワ・アイ
    1,998税込2,198
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂

    EPDMヒラワッシャーEPW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
  • SUS OPG BDW(EPT(クロ 大阪魂

    SUS OPG BDW(EPT(クロ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    サイズ呼びM6×外径14寸法H(mm)4.1寸法d(mm)7寸法D(mm)14寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.7寸法DG(mm)4.5~5.6
  • シールワッシャー 大阪魂

    シールワッシャー

    大阪魂
    2,127税込2,340
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • BK NBR SUSパッキングW 大阪魂

    BK NBR SUSパッキングW

    大阪魂
    10,640税込11,704
    1袋(100個)
    翌々日出荷
  • ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    8,598税込9,458
    1箱(200組)
    9日以内出荷
    ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。
    用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
  • SUS ノルトロックW 大阪魂

    SUS ノルトロックW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
    寸法T(mm)2.2
  • ステンW2008ナミA200HV 大阪魂

    ステンW2008ナミA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(526個)
    翌々日出荷
  • デルタPノルトロックW 大阪魂

    デルタPノルトロックW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
  • W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(1851個)
    翌々日出荷
  • ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック (254SMO)

    ノルトロックジャパン
    7,598税込8,358
    1パック(1枚)
    4日以内出荷
    ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    39,980税込43,978
    1箱(200組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    11,980税込13,178
    1箱(200組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー