絞り込み
内径(Φmm)
  • 14.2(4)
  • 15(14)
  • 15.2(11)
  • 16(9)
種類
種類
ウェーブワッシャー(5)
種類
ノルトロックワッシャー(6)
種類
四角座金(9)
種類
爪付き座金(3)
種類
皿ばね座金(1)
種類
舌付き座金(8)
ねじの呼び
  • M14
  • M3(88)
  • M4(124)
  • M5(161)
  • M6(177)
  • M8(132)
  • M10(123)
  • M12(115)
  • M16(107)
  • M18(33)
  • M20(72)
  • M22(36)
  • M24(48)
  • M27(22)
  • M30(33)
  • M33(18)
  • M36(24)
  • M42(20)
  • M45(19)
  • その他(40)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(7)
  • 鉄すべて(27)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
外径(Φmm)
  • 14.6(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(10)
  • 24.6(4)
  • 26(5)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 30.7(4)
  • 32(8)
  • 40(5)
  • 44(4)
  • 79.7(1)
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(13)
  • 1.2(2)
  • 2.4(4)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
  • 3.2(9)
  • 3.4(3)
0.3・0.5・0.8・1.2・2.4・3・3.0・3.2・3.4
表面処理
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(4)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(3)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(8)
3価ホワイト・クロメート・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(28)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](9)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • ノルトロックジャパン(3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・HEICO(ハイコ)・ノルトロックジャパン・TRUSCO・ノーブランド・大陽ステンレススプリング・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
14.2(4)
15(14)
15.2(11)
16(9)
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    869税込956
    1パック(3組)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(2個)
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
  • 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂

    両舌付き座金(ステンレス)

    大阪魂(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類両舌付き座金
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • リブドロックワッシャー ボサード

    リブドロックワッシャー

    ボサード
    3,198税込3,518
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
    用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
  • 片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂

    片舌付き座金(ステンレス)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類片舌付き座金
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    12,980税込14,278
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    3,998税込4,398
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウェーブW(ベアリング 大阪魂

    ウェーブW(ベアリング

    大阪魂
    905税込996
    1個
    翌々日出荷
  • 片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂

    片舌付き座金(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類片舌付き座金表面処理クロメート
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

    HEICO(ハイコ)
    24,980税込27,478
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,398税込3,738
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,698税込4,068
    1箱(40個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    9,598税込10,558
    1箱(600個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    スパック(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂

    片舌付き座金(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類片舌付き座金表面処理生地
  • ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(2000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
  • メカニカルリブドロックW 大阪魂

    メカニカルリブドロックW

    大阪魂
    56,000税込61,600
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
  • クロメート リョウシタツキW 大阪魂

    クロメート リョウシタツキW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)30寸法d(mm)26寸法L1(mm)21寸法t(mm)0.8寸法B(mm)10ねじの呼びM14
  • SUS316リョウシタツキW 大阪魂

    SUS316リョウシタツキW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法t(mm)0.8
  • ディスゴリブドロックW 大阪魂

    ディスゴリブドロックW

    大阪魂
    72,800税込80,080
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
  • NBR SUSパッキングW 大阪魂

    NBR SUSパッキングW

    大阪魂
    46,667税込51,334
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂

    フッソゴム SUSパッキングW

    大阪魂
    1,014税込1,115
    1個
    翌々日出荷
  • ステン8ロックW 大阪魂

    ステン8ロックW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法t(mm)3
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-5954材質厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,898税込3,188
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-5984材質鉄(または標準)厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)44表面処理クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-4473材質厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,298税込2,528
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    98,980税込108,878
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    59,980税込65,978
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    26,980税込29,678
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商

    SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

    由良産商
    1,198税込1,318
    1パック(4個)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
    硬さ(Hv)360~460
  • 皿バネW(ねじ用重荷重用(ステンレス/生地) 大阪魂

    皿バネW(ねじ用重荷重用(ステンレス/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー