17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ナットから絞り込む
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(89件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(76件のレビュー)
899税込989
1パック
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
ハンドナッター モノタロウハンドナッターモノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
軽量強力型ハンドナッター TRUSCO軽量強力型ハンドナッターTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO
9,298税込10,228
1台
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8撥水道場
1,598税込1,758
1袋(4個)ほか
当日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
ハンドナッター SK11ハンドナッターSK11(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0全長(mm)約270
強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
ヘッド回転式ハンドナッター TRUSCOヘッド回転式ハンドナッターTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターゲシパ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。トラスコ品番257-8139セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個材質本体:スチール全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセットゲシパ
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。付属品持ち運び用収納ケーストラスコ品番257-8138セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱材質本体:スチール ケース:樹脂全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
強力型ハンドナッター TRUSCO強力型ハンドナッターTRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41
ナッター BIGMAN(ビッグマン)ナッターBIGMAN(ビッグマン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・寸法(mm)265×120×25ライトブルー/ブラック質量(g)577適合サイズ(mm)M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0適合品番【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40

ナッター』には他にこんなカテゴリがあります

ナッター本体