マリンテック当日出荷
9インチTFT液晶モニター!。
舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。
高画質。
4分割画面仕様。
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。
電源DC12/24V共用。
ワイヤレスリモコン付き。
信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。
暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。
埋め込み設置可
セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300