37ページ目: ヘルスケア

3,591件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タニタ 手首式血圧計 タニタ

    タニタ 手首式血圧計

    タニタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    どこでも手軽に使える手首式。・正しい測定姿勢をサポート。・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
    その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタ

    タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動

    タニタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    どこでも手軽に使える手首式。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・正しい測定姿勢をサポート。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能
    その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • タニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動 タニタ

    タニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動

    タニタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・加圧しながら測定する昇圧測定方式を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
    その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ケアガードシームレスひざ 新生

    ケアガードシームレスひざ

    新生
    ¥980税込¥1,078
    1個(1枚)
    5日以内出荷
    筋肉や関節の保護に。適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。関節や筋肉を冷えから守ります。汚れの目立たないブラックタイプ。汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。ソフトな肌触りでスッキリフィット。
    適合膝(ひざ)材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン色ブラックタイプ左右兼用
  • アワーグラスディフューザー キシマ

    アワーグラスディフューザー

    キシマ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    砂時計を模した『ダブルウォールガラス』とLEDの柔らかい灯り、天然木のボディがインテリアに馴染みます。アロマオイルの微粒子を空気で効率よく拡散。水や熱を使用しないので、天然アロマ本来の香りをお楽しみいただけます。2時間後自動停止機能付。電源ON時にはLEDライトが白く点灯します。
    サイズ80Φ・153H消費電力(W)1電源DC5V 1Aコード長さ(m)1素材ガラス・天然木適用畳数有効芳香空間:18
  • イグルーアロマランプ キシマ

    イグルーアロマランプ

    キシマ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    7mmもの厚みのガラスタイルを使用した、重厚で高級感のあるアロマランプ。厚みのあるガラスならではの、うっとりするような光の模様が映し出されます。お好みの香りと共に、安らぎのひとときを演出してくれます。
    仕様ガラストレイ付サイズ100Φ・105H使用電球E12 20Wクリアナツメ球付素材ガラス
  • カレード アロマディフューザー キシマ

    カレード アロマディフューザー

    キシマ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    幻想的な輝きを放つ、くつろぎ時間の新しいパートナー。集中したい作業時やおやすみ前にもぴったりの、アロマ香る間接照明です。
    付属品USB電源ケーブルサイズ94Φ・160H消費電力(W)5電源DC5V 1Aタンク容量(mL)100動作モード連続運転・30秒間の間欠モード・電源OFF噴霧調整超音波振動式素材ガラス・石膏・ポリプロピレン・ABS
  • カーディフューザー キシマ

    カーディフューザー

    キシマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    好きな香りをドライブ中にも楽しめる、クリップ型ディフューザー。エアコンルーバーに取り付けるだけで、送風とともに車内にここちよい香りが広がります。
    サイズ30W・55D・85H容量(mL)10素材天然木
  • Groom! 毛抜き 貝印

    Groom! 毛抜き

    貝印
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マユやムダ毛のお手入れに。細かい毛もしっかりキャッチします。
    材質本体/鉄、樹脂部/エラストマー(抗菌剤含有)
  • H118シームレス手首M ピップ

    H118シームレス手首M

    ピップ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    商品特長。アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
    用途使用上の注意。1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 。2. 火気には近づけないでください。
  • SWメディカルリンパST SM ピップ

    SWメディカルリンパST SM

    ピップ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。つらいむくみをスッキリ改善。高着圧 段階圧力設計 足首最大33hPa(27~33hPa)、ふくらはぎ最大23hPa(17~23hPa)。V字テーピング設計。足裏を刺激する[足裏ウェーブ設計]。ふくらはぎ部パワー収縮。
    用途使用方法。(1)たぐりよせて、つま先を先端まで入れる。(2)足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせる。(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。※サポート力が強いため、注意しながらゆっくり引き上げてください。(4)しわができないように、少しずつ均等にひざ下まで引き上げる。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10004000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピップエレキバン130 72粒 ピップ

    ピップエレキバン130 72粒

    ピップ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。貼ったまま入浴できる。貼っている間、効果が持続。磁束密度130ミリテスラ。
    用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00030000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • マグネループMAX BK45 ピップ

    マグネループMAX BK45

    ピップ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    当日出荷
    200ミリテスラのループがガンコなコリに効く!。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。首から肩に広く磁気が浸透。無理な力がかかるとはずれる安心設計。着脱カンタン。水洗い可能。ブラック45cm。医療機器認証番号:302AGBZX00107000
    用途【使用上のご注意】。1.心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3.時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4.機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • H048 先曲がりピンセット ピップ

    H048 先曲がりピンセット

    ピップ
    ¥278税込¥306
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。教材・手芸・手工用としても使用できる。すべり止め機能付。精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。
  • H040 鼻毛切りはさみ ピップ

    H040 鼻毛切りはさみ

    ピップ
    ¥698税込¥768
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。のびすぎた鼻毛の処理に。先丸仕上げだから鼻腔にやさしい。
  • H043 毛抜き・まゆ毛抜セット ピップ

    H043 毛抜き・まゆ毛抜セット

    ピップ
    ¥398税込¥438
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。ムダ毛や刺さったトゲの除去に。精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。
  • くっつくテーピング50mm ピップ

    くっつくテーピング50mm

    ピップ
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。お肌にはくっつかず、重ねて巻くとテープ同士がくっつく伸縮性自着テープ。巻き直しが簡単。手で切れる。粘着剤がお肌につかないからべたつかず、かぶれの原因になりにくい。伸縮性にすぐれ、関節部にぴったりフィット。通気性のある快適素材でお肌にやさしい。止め具のいらない包帯としても便利。
  • ロジーしっかり粘着25mm1P ピップ

    ロジーしっかり粘着25mm1P

    ピップ
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。ハードなトレーニングやスポーツで疲れた筋肉と関節をサポート。厚手の生地がしっかり貼りついてはがれにくい。伸縮性にすぐれ、筋肉・関節にしっかりフィット。低刺激粘着剤使用。汗・シャワーにも強い撥水加工。
  • 腰部保護ベルト 丸和ケミカル

    腰部保護ベルト

    丸和ケミカル
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    W補助ベルトで腰部をサポートするベルトです。PPボーンも5本使用し、腰と背中をしっかりサポートします。伸縮性・通気性に優れたメッシュ生地を使用しています。
    用途荷役作業材質本体:ポリエステル、ポリウレタン PPボーン:ポリプロピレン色ブラック
  • リストレスキューベルト 右フリー DANNO(ダンノ)

    リストレスキューベルト 右フリー

    DANNO(ダンノ)
    ¥1,980税込¥2,178
    1枚
    6日以内出荷
    手首の手軽な圧迫・保護に、親指を固定し可動域を制限することにより親指にかかる負担を軽減。面ファスナーと補助ベルトで引き締め具合を調節可能。
    材質ナイロン、ポリエステル、その他 通気性・フィット性に富んだストラフレックス(R)&エスオバンシオーネ素材を使用。色ブラックサイズ【右】フリー
  • アンクルレスキューオープンベルト DANNO(ダンノ)

    アンクルレスキューオープンベルト

    DANNO(ダンノ)
    ¥2,980税込¥3,278
    1枚
    6日以内出荷
    足首の手軽な圧迫・安定に。テーピング理論に基づき、4本のテーピングを一体化し、前と後ろにクロスしたベルトが足首周辺の安定性を高めます。足首のぐらつき感や不安定感に最適です。
    材質ナイロン、ポリエステル、その他 通気性・フィット性に富んだストラフレックス(R)&エスオバンシオーネ素材を使用。色ブラックサイズフリー
  • ニーレスキューオープンベルト サイズL DANNO(ダンノ)

    ニーレスキューオープンベルト サイズL

    DANNO(ダンノ)
    ¥4,880税込¥5,368
    1枚
    6日以内出荷
    膝の支えと圧迫・保護に。左右に内臓した4mm幅のコイルボーンが膝を両側からしっかり支え、膝の負担を軽減。簡単装着のフルオープンタイプで使いやすい構造です。膝の状態に応じて調節可能。
    材質ナイロン、ポリエステル、その他 通気性・フィット性に富んだストラフレックス(R)&エスオバンシオーネ素材を使用。色ブラックサイズL(36~42cm)
  • ウエイトバック 15kg DANNO(ダンノ)

    ウエイトバック 15kg

    DANNO(ダンノ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
    材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄質量(kg)15色グリーン直径×長さ(mm)240×600
  • リストレスキューベルト 左フリー DANNO(ダンノ)

    リストレスキューベルト 左フリー

    DANNO(ダンノ)
    ¥1,980税込¥2,178
    1枚
    10日以内出荷
    手首の手軽な圧迫・保護に、親指を固定し可動域を制限することにより親指にかかる負担を軽減。面ファスナーと補助ベルトで引き締め具合を調節可能。
    材質ナイロン、ポリエステル、その他 通気性・フィット性に富んだストラフレックス(R)&エスオバンシオーネ素材を使用。色ブラックサイズ【左】フリー
  • せんねん灸の奇跡ソフト セネファ

    せんねん灸の奇跡ソフト

    セネファ
    ¥1,278~税込¥1,406~
    1個(50点)ほか
    4日以内出荷
    よもぎを炭化することで、「せんねん灸オフシリーズ」(従来品)に比べ煙の少ないお灸です。しかも、温める時間(燃焼時間)が長くなりました。「せんねん灸の奇跡」シリーズの中で一番温熱が低い商品です。
  • Vit Fit エアーなわとび CAPTAIN STAG

    Vit Fit エアーなわとび

    CAPTAIN STAG
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。ロープへ切り替えが可能。強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
    材質グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー質量(g)200サイズ(mm)グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)幅30×奥行30×長さ2800
  • Vit Fit ごろりん CAPTAIN STAG

    Vit Fit ごろりん

    CAPTAIN STAG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    くせになる気持ちよさ。強化・効果のある部位:ストレッチ
    材質シリコン質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×67×67
  • Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付 CAPTAIN STAG

    Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付

    CAPTAIN STAG
    ¥799税込¥879
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ運動で筋肉を引き締める。強化・効果のある部位:ストレッチ
    材質ポリプロピレン・TPR・ポリエステル質量(g)140
  • 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印

    関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M

    貝印
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
    材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチールサイズ(mm)65×40×165
  • シアバター配合全身保湿クリーム TO-PLAN(東京企画販売)

    シアバター配合全身保湿クリーム

    TO-PLAN(東京企画販売)
    ¥219税込¥241
    1本(40g)
    翌日出荷
    うるおい成分シアバター、コラーゲン、ヒアルロン酸、オリーブ油を配合 お肌に負担をかけることなくうるおいを長時間キープ
  • ホワイトムスク ボディミルク 富士

    ホワイトムスク ボディミルク

    富士
    ¥979税込¥1,077
    1本(400mL)
    翌日出荷
    ホワイトムスクの香りのボディミルク。5種のボタニカルエキス配合(保湿成分)
    香りロマンティックピンク
  • アンクルウェイト/-/2kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/2kg

    アルインコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(2kg)
    4日以内出荷
  • アンクルウェイト/-/1kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/1kg

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1kg)
    4日以内出荷
  • ケアガードすねまわり固定 新生

    ケアガードすねまわり固定

    新生
    ¥980税込¥1,078
    1個(1枚)
    4日以内出荷
    すねまわりの筋肉をしっかりサポート。圧迫力と段階加圧設計で振動による筋肉へのストレスを抑えて負担や疲れをおさえます。・使いすぎ(オーバーユース)によるすねまわりの痛み、だるさを抑制。・立ち仕事や家事など日常生活における脚の疲労を軽減。・抗菌防臭素材を使用
    材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン適合部位すね・ふくらはぎ性別男女兼用
  • 首ゆら スマホ対策ストレッチャー コジット

    首ゆら スマホ対策ストレッチャー

    コジット
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    蓄積してくる疲れに、ながらストレッチで動かしてスッキリ、リラックス
    材質ポリウレタン寸法(cm)2約3.0×15.5×15.5
  • Cellsh 背筋ストレッチクッション NEEDS LABO

    Cellsh 背筋ストレッチクッション

    NEEDS LABO
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    9日以内出荷
    肩甲骨を寄せて背筋を優しく伸ばす。寝転ぶだけで胸を開いて背筋を気持ちよくストレッチ。仕事や家事の合間に1回10分の背筋ストレッチ。
    材質ポリウレタン寸法(cm)35.5×12×5.5
  • プレミアムストレッチゲルクッション NEEDS LABO

    プレミアムストレッチゲルクッション

    NEEDS LABO
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    3日以内出荷
    しっかり支え優しく伸ばすストレッチクッション。首、肩、腰、足首などいろいろな部位に使用できます。
    付属品専用カバー付寸法(cm)9.5×27×8.5
  • ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き 惣田製作所

    ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き

    惣田製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    5日以内出荷
    肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ。体にフィットする流線形デザイン。大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ。手動で入/切が可能なヒーター搭載。正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能。部位:首/肩/ふともも
    用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • LEG FIT(レッグフィット) NIPLUX

    LEG FIT(レッグフィット)

    NIPLUX(1件のレビュー)
    ¥8,888税込¥9,777
    1台
    欠品中
    EMSで手軽・時短、脚を乗せながらフィットネス。EMS 19段階で大きな筋肉の収縮で脚ケア・筋トレ。下半身だけでなく、お尻・腕の上半身にも!。好みに合わせて選べる5種類のモードを搭載。極薄マット、約4mm。超軽量 約124g(コントローラー込)。
    セット内容フットマット、コントローラー、リモコン、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約0.43(充電時)本体質量(g)約124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W298×D296×H4定格電源DC5V 2A
  • リセット&エナジー ヘッドブラシ 羽立工業

    リセット&エナジー ヘッドブラシ

    羽立工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
    色ブルー

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア