カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- DANNO(ダンノ)(216)
- GREEN BELL(グリーンベル)(52)
- アルインコ(68)
- アルケア(65)
- アルファックス(49)
- ウェルチ・アレン(44)
- オムロンヘルスケア(61)
- クリアー光学(48)
- コラントッテ(41)
- コーワ(KOWA)(38)
- セルヴァン(61)
- タニタ(74)
- ハート光学(61)
- ピップ(94)
- ミノウラ(42)
- 日本衛材(45)
- 日進医療器(48)
- 竹虎(42)
- 貝印(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 47ページ目
47ページ目: ヘルスケア
特価
本日10月7日(水)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ニースプリント(伸展タイプ)
日本シグマックス¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から11日以内出荷軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。 ステーは変形させたり、取り外しが可能です。 通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。適合部位ひざ
るんぼ(なつスタンダード)
オルト産業¥3,020税込¥3,3221個4日以内出荷から7日以内出荷上下対称構造で、右前・左前のどちらの合わせでも装着できます。 4本の樹脂ステーで効果的に腰部をサポートします。 メッシュ素材でムレにくく、快適です。幅(cm)約17適合部位腰部
クラビクルバンド・Ⅱ
アルケア(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から11日以内出荷クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。 可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。 装着したままMRI検査が可能です。 S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。適合部位肩左右区別兼用
ニューバストタイダブル
日本衛材¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷メッシュ・セパレートタイプで、装着が目立ちにくい形状です。 非伸縮材と伸縮材を使用していますので患部をしっかり固定し、呼吸を妨げない設計です。 通気性、フィット性、吸湿性に優れています。
メッシュ・リストスプリント
ファーストレイト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷手首の輪郭形状に合わせて、角度調節ができる着脱可能なステー(15.5cm)を内蔵。 4本の着脱簡単なストラップテープにより、サポート感を調節できます。適合部位手首
MRI室用アネロイド血圧計
エイコーメディカル¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様3.0ステラ対応材質樹脂、真鍮測定範囲20~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007測定部位上腕松吉医科器械コード23-5271-00医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計用コイルチューブ
ケンツメディコ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コイル状のコネクター付きの延長チューブです。材質ラテックス寸法(mm)300(伸縮前)松吉医科器械コード23-6029-00
フレックスポートカフ成人用
ウェルチ・アレン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。 清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
血圧計用腕帯(ノンラテックス)大人用
フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チューブはラテックスアレルギーの心配がないポリ塩化ビニール製。 チューブが700mmと長いので取り回しに便利です。寸法(mm)(布)145×540、(ゴム袋)130×240松吉医科器械コード23-7096-00
胸部固定帯 リッペバンドDX
ハクゾウメディカル¥2,498~税込¥2,748~1枚6日以内出荷肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。 通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。 外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。材質ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
TERMO(テルモ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
DR.MED リストステーサポーター
DR.MED(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首
DR.MED アンクルサポーター
DR.MED¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位足首左右区別左右兼用
DR.MED 男性用胸部サポーター
DR.MED¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210包帯種類その他
DR.MED フルオープンニーステーサポーター
DR.MED(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から12日以内出荷伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位ひざ
DR.MED ニースプリントサポーター
DR.MED¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。ダブルコイルステーが膝関節の外側動揺を抑えます。材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール適合部位ひざ
DR.MED アンクルサポーター
DR.MED(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のコイルステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール適合部位足首
オープンパテラ ニースタビライザー
ミューラージャパン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷両サイドにスチールスプリング内蔵。強い固定力を体感できます。通気性素材ネオプレーン採用で快適な使用感。色黒サイズフリー質量(g)312タイプラップタイプ適合部位ひざひざ周り(cm)30~53
アリナミン R-off
アリナミン製薬¥558~税込¥614~1セット(50mL×3本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ノンカフェインなので、おやすみ前でも気にせず服用できます。 フルスルチアミン+BCAA配合で、疲れたカラダに効果をあらわします。 さわやかなラベンダー+グレープフルーツの香りです。 1本あたり2kcal。容量(mL)50区分指定医薬部外品シリーズアリナミン本数10効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、カルニチン塩化物医薬品医療機器等法指定医薬部外品
せんねん灸 オフしょうが灸 八景
セネファ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(70個)13日以内出荷もぐさにしょうが成分をプラス。しょうがの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
外反母趾パッド保護用
横山製薬¥399税込¥4391箱(6枚)6日以内出荷アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ外反母趾によって起こる親指のつけ根の突起を保護し、靴の圧迫や摩擦による痛みをやわらげます。 抗菌・防臭タイプ。種別外反母趾用、靴ずれ対応パッド穴(mm)12×24
ウオノメパッド 底まめ用
横山製薬¥399税込¥4391箱(6枚)6日以内出荷アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。用途足のうらにできた大きな魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。種別底まめ用、靴ずれ対応パッド穴(mm)13
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)
タニタ¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ仕様ISO9001対象材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
デジタルソーラーヘルスメーター HS-302
タニタ¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8648材質ABS、AS寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306質量(kg)2.3色ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、鉄質量(g)約2300電源(V)ソーラーバッテリーひょう量(kg)150電源ソーラーバッテリー最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g測定項目体重最小表示(g)200文字高(mm)23最小目盛200 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48消費電流30μA以下
デジタルヘルスメーター HD-381
タニタ¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷から8日以内出荷乗り降りしやすい薄さ22mm。 文字高52mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)1.7(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)150電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)52消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
ブラックサポーター 固定ひざ用
モリト¥899税込¥9891個5日以内出荷から6日以内出荷力仕事にて関節にかかる負担を適度な圧迫力で保護し、ケガ痛みの予防や再発防止に効果的です。材質綿、レーヨン、ゴムタイプ固定適合部位ひざ用