絞り込み
ブランド
- はくでん
- アズワン(30)
- 酒井医療(21)
- 竹井機器工業(17)
- ツツミ(13)
- トーエイライト(8)
- エルマ(7)
- ファルマ(7)
- タイガー医療器(6)
- ユフ精器(6)
- ADE(6)
- 松吉医科器械(5)
- FIS(5)
- イワイサンプル(5)
- 小林クリエイト(4)
- ムラテックKDS(3)
- seca (セカ)(3)
- 宝通商(3)
- ブルークロス(3)
- ユビックス(3)
- ブランドをもっと見る

角度計
はくでん¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)