絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(432)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(310)
- ピジョン(244)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(129)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(109)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(94)
- ブランドをもっと見る
特価

角度計
はくでん¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)