13ページ目: 油圧補器

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
506件中 481506
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ用圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力スイッチ大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
質量(kg)約0.4接点構成1a/1b再現性±3MPa吐出圧力設定範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21接点容量抵抗負荷(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
パワージャッキ用操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様手元操作スイッチ
パワージャッキ用操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
足踏中は通電しています。
接点1a/1b
リターンフィルタ VLR型 増田製作所リターンフィルタ VLR型増田製作所
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷
安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
注油口付エアブリーザ MSA-G型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-G型増田製作所
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSNタイプ増田製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス星型金網タイプ。
平座金 日本発条(NHK)平座金日本発条(NHK)
14税込15
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SS
ばね座金 日本発条(NHK)ばね座金日本発条(NHK)
49税込54
1個
5日以内出荷
材質SWRH
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
ろ過材の種類Cろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルター LF04形 正和フィルター LF04形正和
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)使用温度範囲(℃)-20~+80定格流量(L/min)25
足踏スイッチ エナパック足踏スイッチエナパック
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ラインフィルターエレメント エナパックラインフィルターエレメントエナパック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
フィルタ エナパックフィルタエナパック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
インラインフィルタ エナパックインラインフィルタエナパック
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
圧力スイッチ エナパック圧力スイッチエナパック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
油圧バルブ フィルター RIKEN(理研機器)油圧バルブ フィルターRIKEN(理研機器)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
油圧バルブ インラインフィルタ RIKEN(理研機器)油圧バルブ インラインフィルタRIKEN(理研機器)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
押しボタンスイッチ RIKEN(理研機器)押しボタンスイッチRIKEN(理研機器)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
足踏みスイッチ RIKEN(理研機器)足踏みスイッチRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
KAB エアーブリーザ 関東機材KAB エアーブリーザ関東機材
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら