3ページ目: 油圧補器

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
506件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ 日阪製作所プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ日阪製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具日阪製作所
4,498税込4,948
1式
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス関連資料取付説明書(0.24MB)
ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)日阪製作所
9,798税込10,778
1缶(500mL)
7日以内出荷
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)日阪製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316仕様ろう材:ニッケル
ステンレス製チューブクランプ片押え H615 フジトクステンレス製チューブクランプ片押え H615フジトク
859税込945
1個
4日以内出荷
座板Z-S共通
ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトクステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプフジトク
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス製チューブクランプ両押え フジトクステンレス製チューブクランプ両押えフジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトクステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02最高使用圧力(MPa)7
オンラインフィルタ用カートリッジ 大生工業オンラインフィルタ用カートリッジ大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
寸法d1(mm)-ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
予備エレメント FPL型 増田製作所予備エレメント FPL型増田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
圧力スイッチ RS PRO RS PRO圧力スイッチ RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様最高使用圧力 = 420バール最低使用圧力 = 0バール圧力タイプ = 正圧接続 = G1/4最適なメディア = 油
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597アズワン品番65-8007-70
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
12,800税込14,080
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
大容量エアー式油圧ポンプ JTC大容量エアー式油圧ポンプJTC
76,050税込83,655
1個
5日以内出荷
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 1/4インチNPTチャックタイプ
用途オイルタンク容量:1700cc 内部リリーフ圧:70MPa エアー圧力:1MPa 作動音:80dba ホース全長:1500mm サイズ:265x128x190mm 自重:5.8kg
ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業ラインフィルタ KLシリーズ大生工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374アズワン品番67-2356-11
圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP関連資料(1.38MB)
空冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)空冷式オイルクーラRIKEN(理研機器)
73,980税込81,378
1個
25日以内出荷
機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。 空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)
最高使用圧力(MPa)0.98
プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所プレート式熱交換器用ガスケット日阪製作所
6,598税込7,258
1枚
9日以内出荷
用途定期メンテナンス適合本体UX-115 / 116 / 125 / 126 / 195 / 196ガスケットスリット無関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM日阪製作所
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
ガスケット型プレート式熱交換器 NBR 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 NBR日阪製作所
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所プレート式熱交換器用ガスケット EPDM日阪製作所
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質EPDM取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)マスダ エアーブリーザーMSA型NACHI(不二越)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2通気量(L/min)60
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材日阪製作所
8,998税込9,898
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通) フジトクステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通)フジトク
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
パッキンセット 大生工業パッキンセット大生工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら