絞り込み
ブランド
- エイシン電機
- モノタロウ(53)
- cotta(4,527)
- EBM(江部松商事)(3,067)
- パール金属(2,941)
- TKG(2,075)
- カンダ[厨房用品](1,088)
- 和平フレイズ(969)
- 貝印(878)
- タイガークラウン(637)
- 山崎実業(608)
- SUGICO(スギコ)(595)
- ホワイトサム(488)
- 天領まな板(461)
- 下村工業(433)
- エスコ(417)
- UK(三宝)(382)
- アークランドサカモト(376)
- マルゼン[厨房機器](345)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
- ヨシカワ(336)
- ブランドをもっと見る

電気蒸し器
エイシン電機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
グリラー
エイシン電機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷質量(kg)20摘要シーズヒーター18本電源(V)3相200外寸(mm)740×340×250消費電力(kW)4.5温度調節左右切替え式
電気蒸し器
エイシン電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13ATKG品番9-0414-1101水量(L)約22
エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4
エイシン電機¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷質量(kg)13電源(V)単相100 1.5kW外寸(mm)610×380×H280温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)EBM品番869400
エイシン 電気酒燗器
エイシン電機¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
エイシン 電気おでん鍋
エイシン電機¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
エイシン マイコン電気おでん鍋
エイシン電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2材質ステンレス
電気ウォーマー (ヨコ型)
エイシン電機¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。材質ステンレス