15ページ目: 厨房用品

48,302件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包丁差し SANEI(旧:三栄水栓製作所)包丁差しSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン収納本数(本)4アズワン品番64-8654-01
Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL パール金属Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mLパール金属(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)5001目盛(mL)50以上は10材質AS樹脂直径×高さ(mm)90×110
業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
厚み0.1mmの厚手タイプです。 厚みがあり、破れにくくなっています。 幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理容量(L)120トラスコ品番765-3794材質ポリエチレン(PE)質量(g)2200入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
だしとりサンエース 三景だしとりサンエース三景(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン入数(枚)100耐熱温度(℃)140
スクレイパー(一体成型) ERECTA(エレクター)スクレイパー(一体成型)ERECTA(エレクター)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。 ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。 継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。 自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100材質合成ゴム・ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミDON打出円付鍋 アカオアルミアルミDON打出円付鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
アルペットLN SARAYA(サラヤ)アルペットLNSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1個(1L)ほか
当日出荷
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性中性化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー) パール金属アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)パール金属(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン幅(mm)400高さ(mm)145奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100
クローブ フード付ケース パール金属クローブ フード付ケースパール金属(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
広く開いて出し入れ簡単 フードが透明なので中身が見やすい 調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。 ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
ブリキ デコレーション型 EBM(江部松商事)ブリキ デコレーション型EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ブリキ品名・タイプデコ型
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
サニクロール ニイタカサニクロールニイタカ(14件のレビュー)
1,398税込1,510
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。成分次亜塩素酸ナトリウム6%液性アルカリ性使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
プロフェッショナル 絞り袋 EBM(江部松商事)プロフェッショナル 絞り袋EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
スマートキューブ45L 日本サニパックスマートキューブ45L日本サニパック(6件のレビュー)
569税込626
1袋(50個)
当日出荷
しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
スモーク用チップ 進誠産業スモーク用チップ進誠産業(10件のレビュー)
549税込604
1袋(500g)
当日出荷
スモーク用チップウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り
ステンレス 油こし 弁慶(本間冬治工業)ステンレス 油こし弁慶(本間冬治工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(枠)18-0、(網)18-8板厚(mm)0.4
カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCOカラータイプ業務用ポリ袋TRUSCO(5件のレビュー)
979税込1,077
1袋(200枚)
当日出荷
0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
しっかりパック E 3個組 ナカヤ化学産業しっかりパック E 3個組ナカヤ化学産業
159税込175
1個(3個組)
当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)83×83×46容量(mL)200
ジャンボケース ラストロ(岩崎工業)ジャンボケースラストロ(岩崎工業)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
抗菌・防汚加工の保存容器。 同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン形状角形
タッセドカフェ用リッド サンナップタッセドカフェ用リッドサンナップ
589税込648
1組(50個)
当日出荷
材質ポリスチレン高さ(mm)20
18-8ストロング丸かす揚 平野製作所18-8ストロング丸かす揚平野製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!
材質18-8ステンレス
食品添加物・殺菌料バイヤラックス カズサ食品添加物・殺菌料バイヤラックスカズサ(7件のレビュー)
3,498税込3,778
1個(20kg)
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン商品タイプ業務用成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液質量(kg)20TKG品番9-1320-0501TKG品番(2017)6-1180-0501繰り返し・詰め替え対応
ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。 製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
HDPEスコップ Kartell(カルテル)HDPEスコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト山崎実業(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口 蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約90備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5耐荷重(g)約500内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5
強力 マグネット タオル掛け ミニ LEC(レック)強力 マグネット タオル掛け ミニLEC(レック)
839税込923
1個
当日出荷
材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂耐荷重(kg)1取付け方法マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5×2.7掛数1
三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ三徳包丁 穴明 リブ付モノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
AV試験紙(油脂酸化試験紙) SIBATA(柴田科学)AV試験紙(油脂酸化試験紙)SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(50枚)
10日以内出荷
簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。 測定範囲は1.5/2.5/3.5で、3段階の測定が可能です。 『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を”酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。
使用方法試験紙の試験部分を油に浸し、1分間後に標準カラーチャートと比較します。測定範囲3段階(1.5、2.5、3.5)
DON雪平木柄 アカオアルミDON雪平木柄アカオアルミ(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入 東和産業CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入東和産業(1件のレビュー)
489税込538
1袋(2枚)
当日出荷
吸水性がよい丈夫な綿100%。 ケバがつきにくく、お皿も拭きやすい大きさ。
用途食器用。お皿やガラス拭きに。材質綿100%長さ(mm)500幅(mm)350
18-8 ラセン泡たて 職人道18-8 ラセン泡たて職人道(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。材質18-8ステンレス
アルミ浅型バット(ケーキバット) オオモリアルミ浅型バット(ケーキバット)オオモリ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
アルミ浅型、ケーキバットシリーズです。
商品タイプバット
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
ゴミ受け 18-8 ステンレス モノタロウゴミ受け 18-8 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)52×13適合排水口径(Φmm)34~45
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
コンクエコ シーバイエスコンクエコシーバイエス(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(5kg)
5日以内出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。 食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。 高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤液性中性使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
ベルワン 耐熱計量カップ アスベルベルワン 耐熱計量カップアスベル(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度100℃です。 読みやすく上から見える目盛付です。 キレの良い注ぎ口です。 食洗機で洗えます。 上から見える目盛です。
1目盛(mL)10材質AS樹脂
透明ゴミ袋(再生原料タイプ) ワタナベ工業透明ゴミ袋(再生原料タイプ)ワタナベ工業
269税込296
1袋(10枚)ほか
当日出荷
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
用途室内ペール20~30L用にエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号09 128 023
18-8 アイススコップ SUGICO(スギコ)18-8 アイススコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品