厨房用品 :「ほうき 赤」の検索結果
材質ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
外寸(mm)450×1130
微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
材質台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
材質アルミニウム合金
外径(Φmm)25
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120
毛丈(mm)60
線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)450、(内鍋)200
材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器
適合1人前用
サイズ小
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ165×110、(内鍋)125×40
TKG品番9-2118-0502
TKG品番(2017)6-1954-0502
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)1200、(内鍋)500
材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器
適合2~4人前用
サイズ大
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ225×140、(内鍋)175×45
TKG品番9-2118-0501
TKG品番(2017)6-1954-0501
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
耐熱温度:120℃。溝付き&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた、非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。洗浄機対応。抗菌
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂
幅(mm)67
全長(mm)190
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。