19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)ステンレス 材質(本体)PP 全長(mm)172 TKG品番9-0458-0201 TKG品番(2017)6-0414-0201
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

簡単にみかん、パックが切れる
材質(刃)ステンレス鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン 本体寸法(mm)140×20×10 質量(g)15
1個
249 税込274
当日出荷

厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン 材質(本体)AS樹脂 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24 耐熱温度(℃)-20~80 材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

甘夏、はっさく、夏みかんなどのみかん類の皮むきがカンタンに。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)Aポリプロピレン 材質(カバーカッター部)アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×72×31(使用時) 刃渡り(mm)10
1セット(2個)
699 税込769
4日以内出荷

CUISIPRO(クイジプロ)タテ型ピーラー
材質:柄部分/亜鉛合金 刃物部/18-8ステンレススチール。洗浄機対応。ハンドルが握りやすく、すばやく快適に作業ができます。
全長(mm)218 TKG品番9-0484-0501 TKG品番(2017)6-0432-0301
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷


材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 寸法(mm)65×10×105 質量(g)15
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱90℃。柑きつ類の厚皮や薄皮をスムーズにカットします。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×32 TKG品番9-0558-2101 TKG品番(2017)6-0500-2501
1個
399 税込439
当日出荷

サビないシャープな切れ味持続。用途に合わせたプレートでスライス・千切り・おろしが出来る。透明容器で中身も見える。容器付。
材質容器・収納カバー=ポリスチレン、プレート・安全ホルダー=ABS樹脂、スライス刃部=ジルコニアセラミック、せん切り刃部=ジルコニアセラミック・ステンレス鋼、おろし刃部=ステンレス鋼、すべり止め=ゴム 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×85 耐熱温度(℃)ポリスチレン=80、ABS樹脂=80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
欠品中

皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用 TKG品番9-0563-0702 TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
879 税込967
3日以内出荷

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6 高さ(mm)127 消費電力(W)150 電源単相100V、50/60Hz 処理能力リンゴ約700個/時間 サイズ(mm)270×300
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

挟んで動かすから、とっても安心。 新発想のピーラーです。
材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール 質量(g)48 耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、ポリアセタール:100 耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレープフルーツや夏みかんの皮むきに使用します。コンパクトで収納に便利。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)アクリル樹脂 寸法(mm)100×20×19 質量(g)17 耐熱温度(℃)80
1個
399 税込439
7日以内出荷

料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×90×100 材質(樹脂部)ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 全長(mm)137 質量(kg)0.062 TKG品番9-0567-1101 TKG品番(2017)6-0508-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

トマトの皮をむくのにも滑らない、刃がギザギザになっているピーラーです。 ドイツ・ベルナー社製の多機能ピーラーです。 オレンジなどの飾り切り・皮むきにも便利です。 両刃になっているので、往復切りができます。
仕様●寸法:151×63×13mm、刃先/44×5mm●材質:ABS樹脂、ステンレス鋼●重量:12g●耐冷・耐熱温度:80℃ アズワン品番67-5189-55
1個
599 税込659
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング