コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚網です。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)(開き目)約17
外枠径(mm)6
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
材質18-8ステンレス
網目約12mmピッチ
材質鉄 クロムメッキ
商品タイプアミ
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
脚を折りたためば、普通の焼きアミとしてご使用できます。
形状角
材質鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×65
TKG品番9-0778-1101
TKG品番(2017)6-0690-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。
網目約14mmピッチ
材質鉄(クロムメッキ)
商品タイプアミ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
耐熱皿 オーブンベーカー グラタン 長角 プレート 皿 網付 約23×16cm クリーム ベージュ
サイズ(cm)23×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
耐熱皿 オーブンベーカー グラタン 長角 プレート 皿 網付 約23×16cm マスタード 黄
呼び寸法(cm)約23×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
耐熱皿 オーブンベーカー グラタン 長角 プレート 皿 網付 約23×16cm ブラウニー 茶
サイズ(cm)23×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
形状角
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)270×210×60
質量(g)310
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。
網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
付属品アミ(鉄クロムメッキ)
適合グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上
全長310
質量(kg)1.3
内径×深さ(mm)207×45
底径(Φmm)200
TKG品番9-0071-1201
TKG品番(2017)6-0071-0901
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)32
電源(V)AV100
消費電力(W)75(50/60Hz)
有効内容量(L)(庫内)22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586
機能連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式連続スパーク点火
有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)最大6.16
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100
間口(mm)470
奥行(mm)645
高さ(mm)586
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)30
消費電力(W)75(50/60Hz)
外寸(mm)470×645×H586
温度調節範囲(℃)100~300
接続口径(Φmm)9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)300×300×H245
タイマー0-90分・連続
庫内容量(L)22
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)32
高さ(mm)586
奥行(mm)633
間口(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)75(50/60Hz)
有効内容量(L)(庫内)22
機能連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式連続スパーク点火
有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)最大6.19
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
仕様【2段調理】有
付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書
形状【庫内】ターンテーブル
寸法(mm)【庫内】365×240×375
容量(L)32.9
段数【オーブン】2段
本体質量(kg)37
幅外寸(mm)490
ドアタテ開き
外寸法・高さ(mm)516
外寸法・奥行(mm)591
設置寸法(mm)490×516×591
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様【2段調理】有
付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書
形状【庫内】ターンテーブル
寸法(mm)【庫内】365×240×375
容量(L)32.9
段数【オーブン】2段
本体質量(kg)37
幅外寸(mm)490
ドアタテ開き
外寸法・高さ(mm)516
外寸法・奥行(mm)591
設置寸法(mm)490×516×591
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。