9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COLLEND(コレンド)なべ蓋&お玉スタンド
なべ蓋やお玉など調理中のキッチンツールがすっきり置けるスタンド。菜箸やスパチュラ、まな板も置けてマルチに活躍。底がV字型になっており水滴が一か所に溜まるためお手入れも簡単。
用途キッチンツールスタンドとして。なべ蓋スタンド お玉置きキッチン 収納 菜箸 スパチュラ一時置き シンプル おしゃれ。 材質スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.2×13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
適合品番AFP-1 TKG品番9-0641-0105 TKG品番(2017)6-0575-0105
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
適合品番AFP-1 TKG品番9-0641-0104 TKG品番(2017)6-0575-0104
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質ポリカーボネイト、本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 定格時間(分)20 TKG品番9-0641-0111 TKG品番(2017)6-0575-0111
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

本体、蓋:ステンレスホテルパン:ポリプロピレン容量:約1.6L。ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等 液体状のものに御使用でき、ワンショット約 15c.c.の一定量を供給できます。すべり止め用ゴム足付。
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『憩 IH対応卓上鍋』は、鮮やかさがありながらこっくりとした深みもあるマスタードカラーが特徴な、ご家庭で使い易いサイズの軽量型アルミ鍋です。内面にはお手入れが楽なマーブルフッ素樹脂加工が施されている調理器具です。調理中でも中の様子が確認できるガラス蓋には、煮込み中にしぶきが飛びにくい蒸気穴が付いています。
用途ご家庭での調理に。 材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス綱(クロム16%)、フタ:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂 加工外面:焼付け塗装 内面加工フッ素樹脂塗膜加工 底面の厚さ(mm)2.6(貼り底を含む)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。 お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。 燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。 市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。 「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。 ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。) 「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。 「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540 適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当 品名・タイプ酒燗器
1台
99,000 税込108,900
13日以内出荷

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ボタンひとつでシェフのような本格煮込み料理が味わえるマスタースロークッカーポット
仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 ~ 100℃、強/90.6 ~ 100℃、保温/62.8~73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書 アズワン品番67-5757-18
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング