厨房用品 :「丸 型 抜き」の検索結果
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
材質ステンレス
セット内容丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別丸
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0101
TKG品番(2017)6-0993-0101
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
材質18-8ステンレス鋼
種別丸
寸法(mm)外経70×55
質量(g)52
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
シュガークラフトに便利な、丸型が4個セットになった抜型です。
ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。
型離れが良く、模様がきれいにでます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ABS食用プラスチック
規格4個セット
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥409
税込¥450
4日以内出荷
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。高さは全て45mmです。セット販売【注文コード:57567966】と単品販売があります。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
キャラ弁初心者でも簡単に作れる!!おにぎりの型とカッター、カッターマットのセット。
用途お弁当やイベントに最適。おにぎり型として。弁当/かわいい/ご飯/ごはん/かた/型抜き/動物/キャラクター/くま/とら/かえる/ぶた/おばけ/うさぎ/ひよこ/パンダ/レッサーパンダ/ねこ/いぬ/いるか/ぺんぎん/手まり寿司/丸/三角/のり/チーズ
タイプ関東型
仕様丸骨ヌキ
材質ステンレス18-0(SUS430)
先端幅(mm)13
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです
合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません
全長(mm)120
材質ステンレス製
質量(g)40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製丸型ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。
材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ)
材質SS430(ステンレス)
厚さ(mm)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×20
品名・タイプクッキー抜き型
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプセルクルリング
ドーナツの生地を切り抜く型です。きれいで均一なドーナツが作れます。
材質アルミ二ウム
寸法(Φ×mm)79×H20(抜き部分)
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル
内寸(mm)直径31×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)35×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥339
税込¥373
10日以内出荷
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル
内寸(mm)直径26×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)30×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥249
税込¥274
4日以内出荷
先端幅:18mm
全長(mm)120
材質18-0ステンレス
TKG品番9-0533-0801
TKG品番(2017)6-0475-0701
1個
¥799
税込¥879
欠品中
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)直径36×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)40×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。他に【ジャンボパテ抜型 菊・ハート・星】の形もご用意ございます。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単
プレートの穴から余分な油が落ちるのでヘルシー
栓抜きにも使えるフックハンドル付き
耐摩耗性試験100万回クリア
サイズ(cm)33
材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄、表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう、フックハンドル:焼付塗装
寸法(mm)335×335×40
質量(g)700
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工
品名・タイプセルクルリング
みんな喜ぶデコカレー!このライスモールドでご飯を装い、耳の黄色は錦糸卵。鼻の丸はスライスチーズ。目と鼻の黒は昆布を柔らかく茹でて抜きます。かわいくて食べるのがもったいないですね。
用途抜き型で海苔は抜けません。にんじんなどの硬い食品は薄く切って、やわらかく煮てからご使用ください。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、 抜き型:スチロール樹脂(耐熱温度70度)
寸法(mm)本体約:94×141×H42、抜き型:約90×100×H14
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
季節の料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス(sus304)
寸法(mm)大約50・中約45・小約35
高さ(mm)45
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。