冷凍食品袋、お菓子袋、封筒などを簡単に開封。
材質ABS樹脂、ステンレス刃物鋼
全長(mm)110
冷凍食品袋・お菓子袋・封筒などを簡単に開封!。カラーバリエーションで、使い分けが可能です。異物混入対策の徹底におすすめです。
全長(mm)112
質量(g)20
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵
質量(kg)94
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:173
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×645×1900
消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410
温度設定範囲(℃)-25~-20
庫内寸法(mm)W×D×H:409×460×1213
年間消費電力量(kWh/年)3300(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(173L)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚4枚・鍵
質量(kg)77
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:114
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×645×1650
消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410
温度設定範囲(℃)-25~-20
庫内寸法(mm)W×D×H:344×460×954
年間消費電力量(kWh/年)2550(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(114L)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵
質量(kg)89
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:144
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×645×1900
消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410
温度設定範囲(℃)-25~-20
庫内寸法(mm)W×D×H:344×460×1213
年間消費電力量(kWh/年)2960(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(144L)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵
質量(kg)116
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×715×1900
消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)430/430
温度設定範囲(℃)-25~-20
庫内寸法(mm)W×D×H:554×530×1213
年間消費電力量(kWh/年)3500(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)430/430
1台(280L)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(解凍のみ)
耐用温度(℃)-20~100
冷凍食品に対応。
マグネットで外せ単独で使えます。麺類もつかみやすい。
材質ナイロン マグネット
質量(g)83
全長×幅W(mm)255×65
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
冷凍食品や飲み物、野菜などの保冷に、行楽にも便利です。繰り返し使えます。
材質アルミ蒸着+LDPE、発泡PE、HDPE
色シルバー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R600a
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
使用周囲湿度(%RH)80
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
電源(V)1Φ 100
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)83
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
間口(mm)1800
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)1
定格内容積(L)542
使用周囲湿度(%RH)80
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
冷凍食品や飲み物、野菜などの保冷に、行楽にも便利です。繰り返し使えます。便利な持ち手穴付です。
材質アルミ蒸着+LDPE、発泡PE、HDPE
色シルバー
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリフェニールサルフォン
形状角形
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
質量(kg)約13
容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)
定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱
温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180
レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)
省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構
年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
豆腐や茶碗蒸し等が短時間でムラなくできます。
蒸し物全般、温野菜、目玉焼き、料理の温めなおし、冷凍食品の調理等幅広く利用できます。
材質陶磁器
質量(kg)0.87
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ160×72、(内鍋)Φ127×44
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に
電源(V)100
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
キャスター数4個
庫内温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
調理品の出し入れが簡単な引出しタイプ。
シュウマイ、茶わん蒸しなどの蒸し物調理から冷凍食品の解凍・食品の除菌と幅広い用途に適したコンパクトな製品です。
ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:12.8[11000]、LPガス:10.9[0.78]
接続口径15A
口径(A)給水:15、排水:20
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)155×275×120
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
野菜、果実を洗った後や、肉、魚及び冷凍食品の解凍後の水切りに最適です。キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
材質ポリイミド系樹脂/ULTEM
サイズ1/9
TKG品番9-0131-0707
TKG品番(2017)6-0129-0707
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『スピード解凍プレート』は、アルミ合金の優れた熱伝導性を利用し、食材を自然解凍する便利なキッチンツールです。粗熱取りにも大活躍します。アルミ合金のプレートが食材の冷気を素早く吸収し、ムラなく効率的に解凍します。電気を使わずに自然解凍ができるので、経済的で環境にも優しいです。冷凍食材をプレートの上に置くだけで、あとは自然に解凍されるので、誰でも簡単に使用できます。複数の水路設計により解凍しながら水切りを行えます。本体は洗って繰り返し使用できて経済的で、生魚や生肉の嫌な匂いも残りません。
用途冷凍食品の急速解凍や粗熱取りに。
寸法(cm)29.5×20.5×0.2
機能解凍効率上昇率:2~4.8(倍)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂・蓋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装)
寸法(mm)175×270×120
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)195×325×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)235×370×86
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)230×350×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)145×330×62
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
気軽に点心を。サイズが豊富なので、中華まんや冷凍食品などの温めものから蒸し料理まで、用途にあわせて選べます。下鍋は普通の鍋としてお使いください。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。
収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。
冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
幅(mm)495
定格内容積(L)41
扉開閉方式スライド(プラスチック扉)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866
質量(kg)22
定格消費電力(W)電動機:43
年間消費電力量(kWh/年)204
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)マイナス20
機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい
フラット扉で使用用途が広がる
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存!
使いやすさと効率を考えたフリーザーです。
省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。
取り出しやすいスライド扉。
ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。
庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。
便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。
有効内容量(L)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830
付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個
質量(kg)31
消費電力(W)【電動機】91
冷却方式直冷式
電気代の目安月々約550円
庫内温度(℃)-18以下
年間消費電力量(kWh/年)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
フラット扉で使用用途が広がる
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDサインBOX付き宣伝効果向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚3枚・鍵
質量(kg)63
外形寸法(mm)595×554×950
間口(mm)595
温度範囲(℃)‐28℃~‐24
内容積(L)70
定格入力電力290/290W(50/60Hz)
庫内寸法(mm)479×340×547
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
冷凍能力は-22℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)41
外形寸法(mm)406×481×831
庫内寸法(mm)310×350×434
温度範囲(℃)-26~-22
質量(kg)35
消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9)
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。