25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
RoHS
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・500W 機能乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605 材質SUS304 TKG品番9-0389-0801 TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572 材質SUS304 TKG品番9-0389-0601 TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410 材質18-8ステンレス TKG品番9-0389-0201 TKG品番(2017)6-0351-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580 仕様引掛用穴付 タイプ7本用 長さ(m)コード:約3 電源(V)単相100・10W 殺菌灯GL-10 EBM品番6393200
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ25.5×330
1ケース
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1 電源(V)単相100
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600 電源(V)1Φ 100 収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100 ランプGL-10
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。
付属品壁掛取付金具 電源(V)単相100 間口W×奥行D×高さH(mm)460×135×510 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.7 ランプGL-10 TKG品番9-0389-0701 TKG品番(2017)6-0351-0801
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・57W(19W×3) 機能乾燥機能:無
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌灯交換お知らせ機能搭載
電源(V)1Φ 100
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸洗いOK!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566 アズワン品番67-2429-06
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。 衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。 プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。 厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。 電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。
材質18-8ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚 質量(kg)11.5 高さ(mm)562 奥行(mm)363 間口(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)400 安全装置117℃(温度ヒューズ) 温度調節精度マイコン制御 庫内寸法(mm)348×207×H152×2段 庫内容量(L)22 庫内温度(℃)(標準)70~80 TKG品番9-0845-0801 TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エンテックTPXジャンボ杓子
衛生的な抗菌加工。耐熱性に優れたTPX樹脂製。食器洗浄機使用可(殺菌灯での消毒はお避け下さい)
材質ポリメチルペンテン 幅W×全長(mm)89×295 コード20002860 耐熱温度(℃)200
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング