厨房用品 :「大根 千切り」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃
1個
659 税込725
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
欠品中

大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17 TKG品番9-0668-1301 TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
779 税込857
3日以内出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材 質量(g)312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13 材質(刃)ステンレス鋼 TKG品番9-0668-1602 TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ベンリナー菜麺器
標準セット:平刃・クシ刃(小刃・中刃・荒刃)付〈使用方法〉皮をむいた大根を10cm位に切り、センターに差し込んだ後ハンドルを回すだけ。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×117×165 TKG品番9-0676-0901 TKG品番(2017)6-0598-0901
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種 材質ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

電動つまきり君 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質SUS ABS PC 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205 TKG品番9-0676-0201 TKG品番(2017)6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番9-0661-0801 付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質ステンレス 厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg)20 ピッチ(mm)くし刃:3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×640×465 安全装置センサー感知による回路 処理能力約60~120kg/時 投入口サイズ(mm)80×80
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)8 消費電力(W)58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520 電源(単相/V)100V 50/60Hz 処理能力280カット/分 定格時間30分 TKG品番9-0661-0201 TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

シャープなエッジで切れ味抜群。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行270×高さ25
1個
849 税込934
翌々日出荷

シャープなエッジで切れ味抜群。薄い刃が快適!
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 幅(mm)(穴)5 質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行8×高さ270
1個
849 税込934
翌々日出荷

プリンス工業千切りスライサー
用途大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に 仕様受け皿フック付、食洗機使用可 材質ステンレススチール 幅(mm)千切:(約)3.5~3.7 寸法(mm)(約)D270×W97×H26 シルバー 質量(g)(約)177 タイプ刃部:薄刃 サイズ(mm)千切り部:D143×W85
1個(1枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ] こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです 太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください また人参などの千切りにも重宝します 持手を反転すると刃部が回転します 1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途きゅうりやにんじんの千切りや、大根や山芋のすりおろしの際に 仕様2wayタイプ(千切り面/おろし面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可 材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン 幅(mm)千切り:約5 シルバー/ホワイト 質量(g)約89 耐熱温度(℃)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×92×14
1個
759 税込835
翌々日出荷

プログレード千切りスライサー
用途にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に 仕様引っ掛け穴付 付属品ホルダー 材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン 幅(mm)切り:約5 ブラック/シルバー/ミルキーホワイト 質量(g)約97 刃形両刃 耐熱温度(℃)(本体)80 (ホルダー)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約278×90×203
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

大根、にんじん、きゅうり等の千切り作業をスピーディーに。銀イオンで暮らしを守る、抗菌バクテキラー配合。
材質調理プレート/ABS樹脂、安全ホルダー/AS樹脂、刃物/ステンレス鋼 寸法(mm)調理プレート:約98×375×25/安全ホルダー:約100×70×30 質量(g)約185
1個
699 税込769
3日以内出荷

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根サラダやキャロットラペなど。万能に使いやすい太さ。 材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼 質量(g)86 サイズ(mm)282×90×26
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

大根やにんじん・ごぼうの千切りに。 ホルダーは収納すると刃のカバーになります。
材質本体:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、金属部:18-8ステンレス 質量(kg)102 外形寸法(mm)282×102×36
1個
799 税込879
6日以内出荷

シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。ごぼうのささがきや大根のつまもスイスイ簡単です。
材質本体:ナイロン 刃:ステンレス グリップ:PVC 寸法(mm)65×130 質量(g)20
1個
699 税込769
10日以内出荷

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm)92×270×14 質量(g)80
1個
799 税込879
当日出荷

持ちやすい独自のハンドル形状 刃先から指を守るホルダー付 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途大根などの野菜の細千切りに 材質本体・ホルダー:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼 付属品PCホルダー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ステン千切り・ツマ切り
大根やごぼう、にんじんのせん切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的です。だいこん・にんじんの千切りやツマ切りに。
用途野菜のスライスに 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
1個
589 税込648
翌々日出荷

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。 材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼 質量(g)86 サイズ(mm)282×90×26
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

にんじんや大根など、サラダ用の細千切りに便利なピーラーです。食材を約1.5mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。じゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約35×78×17 質量(g)約50 材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
1本
729 税込802
3日以内出荷

面倒なごぼうやにんじんの千切りに。 大根やにんじんの皮引きに。 じゃがいもの芽とりに。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 寸法(mm)190×80×30 質量(g)40
1個
599 税込659
7日以内出荷

大根やきゅうり、にんじん、ごぼうの千切り・ツマ切りに!一枚のプレートで使い分けできる優れもの。
寸法(mm)92×270×16 質量(g)80
1個
799 税込879
6日以内出荷

持ちやすい独自のハンドル形状 そのままおろせる容器付 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途大根などの野菜の細千切りに 材質本体:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼/容器:AS樹脂/すべり止め:ゴム 付属品PC容器
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

千切りとツマ切りがこれ1本でできる。折り曲げただけのステンレス板でなく、1枚1枚に刃付けした切れ味鋭い刃物。千切りは3.4mm角、ツマ切りは1.6mm角に切れます。きんぴらや大根サラダ、しりしり、刺身のツマ、野菜サラダにおススメ。オールステンレス製で衛生的。食洗機OK。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 幅(mm)70 全長(mm)125 質量(g)63 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

千切り&皮引きツインピーラー。 面倒なごぼうやにんじんの千切りに。 大根やにんじんの皮引きに。 ジャガイモの芽取りに。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)190 質量(g)40 外形寸法(mm)190×80×30 耐熱温度(℃)80
1個
499 税込549
6日以内出荷

サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)90 定格時間(分)30 質量(kg)5.8 処理能力大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)175 質量(kg)0.032 TKG品番9-0569-1001 TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

電動 スーパーおろし丸 千葉工業所 動画あり
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2~3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング