633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。
刃長(cm)18 材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂 全長(mm)300 質量(g)170 背厚(mm)2 TKG品番9-0310-1801 TKG品番(2017)6-0283-2001
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm)160 材質オールステンレス 質量(g)111 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.7 全長×幅W(mm)295×45 柄幅(mm)約20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様サブゼロ処理 材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入 刃渡り(mm)160 中子形状半中子 厚さ(mm)(母材)1.8 材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) 材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入) 刃長(cm)16 質量(g)110 タイプ文化型 口金なし
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)16.5 材質(口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm)293 質量(g)290 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル)積層強化木 柄幅(mm)23 アズワン品番65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

刃長(mm)180 エスコ品番EA912HC-12 全長(mm)300 材質(刃)特殊ステンレス鋼 材質(ハンドル)デュラウッド
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
刃長(mm)165 種別文化型
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。 燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。 鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。 品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。 刀身と一体のツバが衛生的。
材質モリブデン・バナジウム鋼 背厚(mm)2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1973年より発売されているロングセラーかつ、ベストセラーのロストフライ。 時代を超えて愛されるクラシカルなデザインとオーソドックスなスタイルが特徴です。
仕様●刃渡り:165mm●生産国:日本 アズワン品番67-7133-36
1丁
2,998 税込3,298
9日以内出荷

匂いや汚れがつきにくいステンレス製。
材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 動画あり
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
1個
829 税込912
欠品中

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃渡り(mm)170 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
刃長(cm)18 材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂 全長(mm)300 質量(g)156 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-2601 TKG品番(2017)6-0286-2501
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)305 刃長(mm)180
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm)140 材質オールステンレス 質量(g)104 全長×幅W(mm)275×45 背厚(mm)約1.6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

富士カトラリー成平 三徳庖丁
オールステンレス一体構造。
刃長(cm)17 材質モリブデン特殊鋼 全長(mm)300 質量(g)150 背厚(mm)2 TKG品番9-0332-2101 TKG品番(2017)6-0306-1701
1個
3,998 税込4,398
欠品中

調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
刃渡り(mm)165 材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度) 質量(g)150 本体寸法(全長×高さ)(mm)290×45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)18 材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀 全長(mm)298 質量(g)150 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0310-0601 TKG品番(2017)6-0283-0701
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

刃柄が一体化なので清潔。モリブデンを使用する事により焼き入れ強度や粘り強さを高める事が出来ます。また、バナジウムを使用する事により硬度・耐摩耗性・耐食性・靱性に優れている ので切れ味抜群です 研ぎ直し可能。食洗器洗浄対応。
用途野菜・肉・魚など、幅広く使える。 刃長(mm)162 材質(刀身)ステンレス(モリブデン鋼) 全長(mm)290 質量(g)119 材質(ハンドル)ステンレス(SU304相当) アズワン品番64-4069-07 背厚(mm)0.7~2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。
刃長(mm)165 材質(刀身)ステンレス刃物鋼 全長(mm)285 品番TS-S165FA 質量(g)98 刃幅(mm)最大45 板厚(mm)1.5 材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃) 柄幅(mm)最大30 アズワン品番64-4069-13
1本
689 税込758
当日出荷

クラシア三徳包丁
サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
用途調理の際に 材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)300 耐熱温度(℃)100 刃渡り(mm)165
1本
999 税込1,099
当日出荷

全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165 仕様刃角度:22°~25°設定 材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼 形状両刃 全長(mm)277 板厚(mm)ブレード:1.8 硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
989 税込1,088
当日出荷

汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。
刃渡り(mm)165 全長(mm)28.5 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)24
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
刃長(cm)16.5 材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー) 全長(mm)290 質量(g)88 背厚(mm)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに 材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼 刃渡り(mm)約172
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

エスコ三徳包丁
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂 全長(mm)305 ハンドル】ライトピンク 質量(g)150 刃長(mm)165 硬度HRC57
1本(1本)
7,500 税込8,250
翌日出荷

八重桜万能包丁
砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
用途肉、魚などの調理。 材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
1本
10,000 税込11,000
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビクトリノックス三徳包丁
ハンドメイドのハンドルに品質の高いウォールナット材を採用した新デザインコレクション「スイスモダン コレクション」。肉、フルーツ、野菜のいずれも切りやすい「三つの徳を持つナイフ」として知られる三徳包丁。長さ17cmのブレードは摩擦を軽減する特別な溝付き刃で、切った食べ物がブレードに付着しにくくなっています。人間工学に基づいて設計された軽量なハンドルには、高品質なヨーロッパ製ウォールナット材を用いています。1本1本、ハンドメイドでリベットを使わずらつくられており、オイル塗布でエレガントに仕上げられています。ブレード鋼材は、ビクトリノックス独自のAグレードステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼:CrMO)。切れ味の良さと持続性、メンテナンスのしやすさなど、バランスに優れています。ボックス入りで母の日などのギフトにもおすすめです。
仕様●サイズ:ブレード/17cm●重量:102g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●色:ウォールナット アズワン品番65-8765-61
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

エスコ三徳包丁
エスコ品番EA912JB-1 全長(mm)310 刃長(mm)170 材質(柄部)プラスチック輪付木柄 材質(刃)白2鋼
1個
8,000 税込8,800
8日以内出荷

食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型 仕様刀身:両刃 材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)ハンドル部:100
1本
989 税込1,088
当日出荷

アーネスト三徳包丁 永切れ王
エコ商品
研がなくても切れ味長続き。野菜等を切る直刃とパン等を切る波刃の長所を生かし、良く切れて長く切れ味を持続させる細かなノコ刃加工(ファインソー加工/特許登録済み)を施して施してあるので魚やバラ肉もスパッと切れます。サビにくく強度のあるモリブデン・バナジウム鋼を使用。金属加工の生産地「燕」の職人が仕上げた包丁です。
材質リブデン・バナジウム鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)約282×45×厚み17 刃渡り(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

ZWILLING(HENCKELS)三徳包丁
シンプルでシャープな印象を与えるブレードと美しく上品な黒色ハンドルが、ラグジュアリーなMD67とはまた違う高貴でシックな印象を醸し出しています。ブレードは、ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用し、高級刃物鋼で挟み合金化した3層プレートを採用。 切れ味の良さと切れ味の持続性を実現しました。IFデザイン賞受賞ナイフです。ハンドルは手に馴染む丸みを帯びたアーチ型。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツインマークが彫られています。ツヴィリングのもう1つの最高級モデルと呼ぶに相応しく、細部にまでこだわり仕上げています。
用途貴重な黒を身にまとう、もう一つの最高峰。ツヴィリングナイフの中で最高硬度を誇るモデル。 刃長(cm)18 材質MC66パウダースチール 質量(g)420
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ZWILLING(HENCKELS)三徳包丁
カウンターバランスを備えたエルゴノミックアーチ型ハンドルをさらに進化させた優れたバランスのハンドル。
用途「本刃付けの切れ味」「硬度の持続性」を活かした、アップグレードされたナイフ。 材質刃/ステンレス、柄/ABS樹脂
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よこやま三徳包丁165mm
全長(mm)約280 質量(g)約110 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)PBT樹脂 刃渡り(mm)約165
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm)170 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

よこやま三徳包丁165mm
材質桂:ポリプロピレン 全長(mm)約305 質量(g)約125 材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼) 材質(ハンドル)朴木 刃渡り(mm)約165
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

衛生的なステンレス一体設計、食洗機OK。
材質モリブデンバナジウム鋼、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.4×4.5×1.5
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

クラシア小三徳包丁
サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
用途調理の際に 材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)272 耐熱温度(℃)100 刃渡り(mm)145
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

よこやま三徳包丁165mm
全長(mm)約290 質量(g)約175 材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル)POM樹脂 刃渡り(mm)165
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

安全で手の負担が少ないハンドル
刃渡り(mm)約180 仕様ブレード/対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。ハンドル/食洗機使用可能 材質ブレード:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:サントプレン樹脂&18/8ステンレス 質量(g)120 構造ハンドル:一体成形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング