柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス
容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7
表面処理つや消し
口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)
TKG品番9-0065-0801
TKG品番(2017)6-0055-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質ステンレス
底面の厚さ(mm)2.6
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
対応ガス・電気調理器
材質18-8ステンレス
表面処理つや消し
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)2
呼び寸法(cm)22(浅型)
質量(kg)2.94
底径(Φmm)210
全長×奥行×深さ(mm)330×250×48
TKG品番9-0066-0201
TKG品番(2017)6-0056-0201
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)約1.8、約1.2(適正)
寸法(mm)約215×160×210
色ミラー仕上げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス
容量(L)1.2
呼び寸法(cm)16
質量(kg)0.58
タイプ蓋付
直径(Φcm)最小14、最大16
表面処理つや消し
全長×奥行×深さ(mm)290×180×70
TKG品番9-0065-0501
TKG品番(2017)6-0055-0502
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質銅
容量(L)1.7
寸法(Φmm)底辺:151
高さ外寸(mm)141
1個
¥17,880
税込¥19,668
6日以内出荷
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
質量(kg)0.96
容量(L)0.4
底径(Φmm)130
全長×奥行×深さ(mm)247×178×23
TKG品番9-0066-0501
TKG品番(2017)6-0056-0501
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質ステンレス
容量(L)2
高さ(mm)185
口径(Φmm)120
外径(Φmm)245
底径(Φmm)125
TKG品番9-0867-0401
TKG品番(2017)6-0781-0701
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)465
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。