厨房用品 :「温度サーモ」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm)70×85×33 クロム 質量(g)約46 最小表示10℃ 温度範囲(℃)【表示】0~300
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃ 材質ステンレス 寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g)約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43 質量(kg)0.04 クロム 測定範囲20 ~ 220 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約40 最小表示5℃ 最小目盛(℃)5 表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm)43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示精度±(0.1%+0.05)℃ 表示サンプリング(秒)約5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0301 TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05) センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示サンプリング(秒)約0.5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0401
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃) 温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度±0.4℃ 温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)14 間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230 TKG品番9-0824-0301 TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801 消費電力(W)570 電源(V)単相100(50/60Hz) 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)12 容量(L)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 安全装置温度ヒューズ 温度調節電子制御式 棚板寸法(mm)(網):3 庫内寸法(mm)360×316.5×H345 庫内温度(℃)65・75
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg)1.25 電源(V)100 耐荷重(kg)10 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃)60~100 設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材 質:ポリエチレン耐熱耐寒温度:-20℃~+80℃。<LLC02><LLC03>サーモポートにセットすることで、内部をホットとコールドエリアに分割できます。
材質ポリエチレン 質量(kg)1.5 サイズ1000K用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×27 TKG品番9-0162-0601 TKG品番(2017)6-0159-0601
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100 間口(mm)470 奥行(mm)645 高さ(mm)586 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg)30 消費電力(W)75(50/60Hz) 外寸(mm)470×645×H586 温度調節範囲(℃)100~300 接続口径(Φmm)9.5・ゴム管 庫内寸法(mm)300×300×H245 タイマー0-90分・連続 庫内容量(L)22
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125 TKG品番9-0823-1001 TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)クーリングプレート
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.5 サイズ1000K用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30 TKG品番9-0162-0501 TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。。持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。
付属品リッド 容量(L)0.35
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品加湿皿1コ 質量(kg)22 消費電力(W)676 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)900×300×H415 扉開閉方式片面スライド強化ガラス 温度調節65℃~80℃、サーモ可変式 EBM品番2955510
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

収納量4.2L×4(ホテルパン1/4) 温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式 質量(kg)13 電源(V)単相100 1.5kW 外寸(mm)610×380×H280 EBM品番869400
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m 方式保温式
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m 電源(V)単相100 方式保温式 ヒーター容量(W)450
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式) 仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付 電源(V)単相100 900W 深さ(mm)(内層)150 外寸(mm)365×570×H270
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式) 仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付 電源(V)単相100 900W 深さ(mm)(内層)150 外寸(mm)570×365×H270
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボタンひとつでシェフのような本格煮込み料理が味わえるマスタースロークッカーポット
仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 ~ 100℃、強/90.6 ~ 100℃、保温/62.8~73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書 アズワン品番67-5757-18
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります