27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄鋳物 仕様IH対応 質量(kg)3.2 間口W×奥行D(mm)(底面)240×240 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)270×270×20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×277×25 TKG品番9-2134-1101 TKG品番(2017)6-1968-0801
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
RoHS
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷

イワタニよくばり鍋
「焼肉料理+鍋料理」が同時にできるイワタニのカセットこんろ専用のアクセサリープレートです。焼き部分で焼かれた肉汁やシーフードの旨味が鍋部分に落ち、焼けば焼くほど旨味が凝縮された鍋を楽しんでいただけます。鍋部分は深さ約3.5cm、容量は約750mlで、煮るだけでなく、ジンギスカンのような焼き野菜等の調理もお楽しみいただけます。焼き部分と鍋部分がセパレート仕様&フッ素樹脂加工のためお手入れが簡単です。
材質本体:アルミ合金(表面:フッ素樹脂加工・裏面:焼付塗装) 質量(g)約813 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×295×86.3
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

焼皿はフッ素樹脂加工。 上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5 材質アルミ 質量(kg)1.93 深さ(mm)70 寸法(外径×高さ)(mm)334×95 TKG品番9-2093-1201 TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

三和精機製作所(S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A
容量(L)1.8 材質鉄鋳物、天然木 質量(kg)3 直径(Φmm)(焼皿)155 外径×高さH(Φmm×mm)265×67 TKG品番9-2093-1101 TKG品番(2017)6-1925-1201
1個
10,980 税込12,078
欠品中

焼肉や餃子、すき焼きに オールマイティに活躍する便利な鉄鍋
材質鉄、内面・外面/シリコン樹脂塗装 容量(L)約3.4 寸法(mm)約315×284×65 質量(g)約1360
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質:アルミニウム合金/フッ素樹脂塗装。油を溜めない溝付プレートによって、野菜を焼くときに油の飛び散りを抑えます。余分な油はグリルの外へ流れる構造です。・焦げ付きにくいフッ素樹脂塗装。カセットコンロ専用。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×185×35
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

見た目も、味もゴージャスに。石よりも豊富な遠赤外線が肉をジューシーに焼き上げます。汚れもさっと一拭きできれいに落ちます。
材質水晶 質量(kg)2.3 内径(Φmm)275 外寸(mm)Φ300×H30
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

火がまわらないように、プレート裏側にリブを設置。油は水に落ち、煙が出にくくなっています。カセットコンロ専用。余分な油は『油受け皿』に落ちてヘルシー。プレートに油が溜まりにくく煙が出にくい。コンパクト設計でジュニアコンロにも対応。お手入れ楽々なフッ素樹脂プレート。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)243×225×50
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源コード:1.9 安全装置温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃)保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5 保証期間メーカー保証:1年間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

目皿はフッ素加工です。 焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm)55 直径(Φmm)155 材質アルミ 質量(kg)0.42 寸法(外径×高さ)(mm)Φ155×55 TKG品番9-2115-1801 TKG品番(2017)6-1951-1901
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

サイズ(cm)(外径)29 材質鋳鉄 質量(kg)3 深さ(mm)45 底径(Φmm)270 TKG品番9-2133-1301 TKG品番(2017)6-1967-1201
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

家飲みで、一人で、または友人恋人と二人でお手軽に焼肉か鍋でもしよう! でも、家で焼肉となると、臭いや煙がどうしても気になる… そんな方にピッタリなのが、一人焼肉・鍋プレート『プチソトコン』です。 「プチソトコン」7つのポイント!! 1台で2役!焼肉とお鍋ができる! 強力ファンで煙が出ない!臭いもカット! 誘導プレートで油を水に落としてカット! 洗浄が簡単なノンスティックコーティング! 3つの安全装置!(自動温度調節装置・加熱防止装置・1時間30分で自動OFF機能) 焼肉プレートと受け皿だけの簡単洗浄! もちろん2人でも楽しめる!
寸法(mm)本体:110×305×126、焼肉プレート:230×70、専用鍋:230×115 直径(Φmm)230 高さ(mm)110 質量(g)本体:1255、焼肉プレート:408、専用鍋:845 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 温度調節範囲(℃)80~260
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ドーム状の鉄鋳物で美味しくジンギスカン料理
材質鉄鋳物 質量(g)約:2620 サイズ(cm)29 本体寸法(mm)約:340×295×45
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

従来のジンギスカン鍋に筋状の穴を開けることにより、脂をカットして直火に近い焼き上がり。肉の旨味を引き出しジューシーに焼き上げます。焼肉料理店の他、キャンプやバーベキューなどの屋外使用に。炭火、ガス対応、IH不可
質量(kg)3.1 サイズ(cm)29 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×60
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

材質アルミ 外径×高さH(Φmm×mm)145×45
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
種別33cm 質量(kg)2.6 高さ(mm)75 内径(Φmm)310 外径(Φmm)330 EBM品番3667100
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

質量(g)1700 寸法(縦×横×高さ)(mm)395×310×89 原材料※本体:鉄、表面加工:シリコン樹脂塗装
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

三和精機製作所(S)鉄鋳物セイロ鍋
材質鉄鋳物 質量(kg)0.75 外径×高さH(Φmm×mm)Φ164×35 TKG品番9-2117-1401 TKG品番(2017)6-1953-1501
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

容量(L)2.9 材質アルミ鋳物 質量(kg)2.2 直径(Φmm)(焼皿)170 外径×高さH(Φmm×mm)307×62 TKG品番9-2093-1001 TKG品番(2017)6-1925-1101
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和精機製作所S 焼きしゃぶ鍋
材質 内径×高さH(Φmm×mm)305×98
1個
18,980 税込20,878
欠品中

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの鍋で鍋料理、焼物料理が同時に楽しめます。 焼肉としゃぶしゃぶが同時に楽しめて後片付けも簡単。
容量(L)0.5 寸法(mm)外寸225×210×H60、鍋内径185×110×深さ55、焼面内径190×95×深さ15、底200×155 質量(kg)2.0 TKG品番9-2093-0601 TKG品番(2017)6-1925-0701
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

お家で作れる、ほかほかおでん鍋です。大根、ちくわ、こんにゃく、牛すじ、卵など好きな食材を沢山いれて、自分好みのおでんを作ることができます。十字型の仕切りが付属しているので、おでんの具材毎に分類可能です。本格的なおでん屋さん風で、美味しさも雰囲気も良いです。おでん鍋を外すとホットプレートになるので、お好み焼きや焼肉も調理できます。一家に一台あったら嬉しいホットプレート付きおでん鍋となっています。
用途ご自宅でのおでん、お好み焼き、焼肉などの調理に。ホームパーティーに。 セット内容保証書、取扱説明書、ホットプレート本体×1台、おでん鍋×1個、仕切り(大)×1枚、仕切り(小)×1枚 レッド 質量(g)(おでん鍋)約335、(ホットプレート本体)約870 消費電力(W)850 電源AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃)(おでん鍋)約100、(プレート)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホットプレート本体)約290×175×80(プレート部分サイズ)約230×140×20(おでん鍋)約290×165×60(おでん鍋部分サイズ)約230×140×60(おでん鍋セット時の本体)約290×175×120
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

目皿はフッ素加工です。 やまと鍋コンロセット小に合います。 焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ150×H60mm●容量:0.1L●重量:440g●材質:アルミ●コード番号:AJ5306 アズワン品番67-8141-97
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング