絞り込み
内径(Φmm)
- 60(7)
- 95(4)
- 95.2(1)
外径(Φmm)
- 130
- 26(25)
- 28(21)
- 35(24)
- 47(23)
- 52(30)
- 60(30)
- 68(25)
- 78(31)
- 90(29)
- 95(30)
- 100(30)
- 105(26)
- 110(31)
- 115(23)
- 120(19)
- 135(26)
- 140(18)
- 150(22)
- 170(27)
- 190(20)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 8(2)
- 25(3)
- 51(3)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(6)
軌道輪列数
- 単列(6)
外輪タイプ
- フラット(6)
フラット
シールド形状

開放形(6)
開放形
JIS等級
- 等級0(6)
等級0
ブランド
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NACHI(不二越)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)・NACHI(不二越)

単式スラスト玉軸受 2900番台
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受51400番台
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53412U
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)130番号【NSK名番】53412U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)62寸法D2(mm)95内径d(Φmm)60厚さT(mm)51寸法d1(mm)130寸法T3(mm)54寸法T4(mm)58呼び番号53412U
単式スラスト玉軸受 51412
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)130番号【NSK名番】51412寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)102寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)51寸法d1(mm)130取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51412
単式スラスト玉軸受 2919
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)130番号【NSK】2919内径d(Φmm)95厚さT(mm)25呼び番号2919
単式スラスト玉軸受 51400形
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼