絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
外輪タイプ
フラット
シールド形状
開放形
JIS等級
等級0
ブランド
NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400番台

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    自動調心ころ軸受29000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52300形

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MU

    NSK(日本精工)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK名番】53240MU寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)204寸法D2(mm)240内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277寸法T3(mm)65.3寸法T4(mm)74呼び番号53240U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK】53334XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)174寸法D2(mm)220内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275寸法T3(mm)91.3寸法T4(mm)100呼び番号53334XU
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53420MU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53420MU

    NSK(日本精工)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)210番号【NSK名番】53420MU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)103寸法D2(mm)155内径d(Φmm)100厚さT(mm)85寸法d1(mm)205寸法T3(mm)90寸法T4(mm)98呼び番号53420U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53336XMU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53336XMU

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)300番号【NSK名番】53336XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)184寸法D2(mm)240内径d(Φmm)180厚さT(mm)95寸法d1(mm)295寸法T3(mm)99.3寸法T4(mm)109呼び番号53336XU
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53418XU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53418XU

    NSK(日本精工)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53418XU寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)93寸法D2(mm)140内径d(Φmm)90厚さT(mm)77寸法d1(mm)187寸法T3(mm)81.2寸法T4(mm)88呼び番号53418XU
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53422MU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53422MU

    NSK(日本精工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)230番号【NSK名番】53422MU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)113寸法D2(mm)170内径d(Φmm)110厚さT(mm)95寸法d1(mm)225寸法T3(mm)99.7寸法T4(mm)109呼び番号53422U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53324U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53324U

    NSK(日本精工)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)210番号【NSK】53324U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)123寸法D2(mm)165内径d(Φmm)120厚さT(mm)70寸法d1(mm)205寸法T3(mm)74.1寸法T4(mm)80呼び番号53324U
  • 単式スラスト玉軸受 51248M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51248M

    NSK(日本精工)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)340番号【NSK名番】51248M寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)299寸法D1(mm)244内径d(Φmm)240厚さT(mm)78寸法d1(mm)335取付関係寸法(最大Da)(Φmm)281取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51248
  • 単式スラスト玉軸受 51426M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51426M

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51426M寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)212寸法D1(mm)134内径d(Φmm)130厚さT(mm)110寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51426
  • 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51256M

    NSK(日本精工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)380番号【NSK名番】51256M寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)339寸法D1(mm)284内径d(Φmm)280厚さT(mm)80寸法d1(mm)375取付関係寸法(最大Da)(Φmm)321取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51256
  • 単式スラスト玉軸受 51244M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51244M

    NSK(日本精工)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK】51244M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)268寸法D1(mm)224内径d(Φmm)220厚さT(mm)63寸法d1(mm)297取付関係寸法(最大Da)(Φmm)252取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51244
  • 単式スラスト玉軸受 51420XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51420XM

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)210番号【NSK】51420XM寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)165寸法D1(mm)103内径d(Φmm)100厚さT(mm)85寸法d1(mm)205取付関係寸法(最大Da)(Φmm)145取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51420X
  • 単式スラスト玉軸受 51172XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51172XM

    NSK(日本精工)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51172XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)408寸法D1(mm)364内径d(Φmm)360厚さT(mm)65寸法d1(mm)436取付関係寸法(最大Da)(Φmm)392取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51172X
  • 単式スラスト玉軸受 51264XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51264XM

    NSK(日本精工)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51264XM寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)391寸法D1(mm)325内径d(Φmm)320厚さT(mm)95寸法d1(mm)435取付関係寸法(最大Da)(Φmm)369取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51264X
  • 単式スラスト玉軸受 51272XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51272XM

    NSK(日本精工)
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)500番号【NSK名番】51272XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)442寸法D1(mm)365内径d(Φmm)360厚さT(mm)110寸法d1(mm)495取付関係寸法(最大Da)(Φmm)418取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51272X
  • 単式スラスト玉軸受 51338XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51338XM

    NSK(日本精工)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)320番号【NSK名番】51338XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)266寸法D1(mm)195内径d(Φmm)190厚さT(mm)105寸法d1(mm)315取付関係寸法(最大Da)(Φmm)244取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51338X
  • 単式スラスト玉軸受 51334X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51334X

    NSK(日本精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)280番号【NSK名番】51334X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)235寸法D1(mm)174内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275取付関係寸法(最大Da)(Φmm)215取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51334X
  • 単式スラスト玉軸受 51332X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51332X

    NSK(日本精工)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51332X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)225寸法D1(mm)164内径d(Φmm)160厚さT(mm)87寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)205取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51332X
  • 単式スラスト玉軸受 51340XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51340XM

    NSK(日本精工)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)340番号【NSK名番】51340XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)282寸法D1(mm)205内径d(Φmm)200厚さT(mm)110寸法d1(mm)335取付関係寸法(最大Da)(Φmm)258取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51340X
  • 単式スラスト玉軸受 51268M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51268M

    NSK(日本精工)
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)460番号【NSK名番】51268M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)411寸法D1(mm)345内径d(Φmm)340厚さT(mm)96寸法d1(mm)455取付関係寸法(最大Da)(Φmm)389取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51268
  • 単式スラスト玉軸受 51422M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51422M

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)230番号【NSK】51422M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)181寸法D1(mm)113内径d(Φmm)110厚さT(mm)95寸法d1(mm)225取付関係寸法(最大Da)(Φmm)159取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51422
  • 単式スラスト玉軸受 51260M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51260M

    NSK(日本精工)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)420番号【NSK名番】51260M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)371寸法D1(mm)304内径d(Φmm)300厚さT(mm)95寸法d1(mm)415取付関係寸法(最大Da)(Φmm)349取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51260
  • 単式スラスト玉軸受 51424M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51424M

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)250番号【NSK】51424M寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)196寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)102寸法d1(mm)245取付関係寸法(最大Da)(Φmm)174取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51424
  • 単式スラスト玉軸受 51336X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51336X

    NSK(日本精工)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK名番】51336X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)251寸法D1(mm)184内径d(Φmm)180厚さT(mm)95寸法d1(mm)295取付関係寸法(最大Da)(Φmm)229取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51336X
  • 単式スラスト玉軸受 51164XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51164XM

    NSK(日本精工)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)400番号【NSK名番】51164XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)368寸法D1(mm)324内径d(Φmm)320厚さT(mm)63寸法d1(mm)396取付関係寸法(最大Da)(Φmm)352取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51164X
  • 単式スラスト玉軸受 51168XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51168XM

    NSK(日本精工)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)420番号【NSK名番】51168XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)388寸法D1(mm)344内径d(Φmm)340厚さT(mm)64寸法d1(mm)416取付関係寸法(最大Da)(Φmm)372取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51168X
  • 単式スラスト玉軸受 51160XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51160XM

    NSK(日本精工)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)380番号【NSK名番】51160XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)348寸法D1(mm)304内径d(Φmm)300厚さT(mm)62寸法d1(mm)376取付関係寸法(最大Da)(Φmm)332取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51160X
  • 単式スラスト玉軸受 51156XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51156XM

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)350番号【NSK】51156XM寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)322寸法D1(mm)283内径d(Φmm)280厚さT(mm)53寸法d1(mm)347取付関係寸法(最大Da)(Φmm)308取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51156X
スラスト玉軸受