絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 85(4)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
外径(Φmm)
  • 28(3)
  • 60(4)
  • 68(3)
  • 78(3)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 125(2)
  • 135(3)
  • 145(2)
  • 170(3)
  • 190(3)
  • 225(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 270(3)
  • 300(3)
幅(mm)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 31(3)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 62(2)
  • 63(2)
  • 80(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(11)
軌道輪列数
  • 単列(11)
外輪タイプ
  • フラット(7)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(7)
開放形
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(286)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • INA(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • 小西製作所(MRK)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NACHI(不二越)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51308

    NACHI(不二越)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
    仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)78内径d(Φmm)40幅T(mm)26呼び番号51308基本静定格荷重Coa(N)135000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
  • 単式スラスト玉軸受 2905 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2905

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
    仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)45内径d(Φmm)25幅T(mm)14呼び番号2905基本静定格荷重Coa(N)37000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
  • 単式スラスト玉軸受 3912 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 3912

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
    仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)106内径d(Φmm)60幅T(mm)35呼び番号3912基本静定格荷重Coa(N)263000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
  • 単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2913

    NACHI(不二越)
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
    仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 3900形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 3900形

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受