絞り込み
内径(Φmm)
  • 30(55)
  • 40(4)
  • 45(38)
外径(Φmm)
  • 55(4)
  • 68(4)
  • 72(51)
  • 85(38)
幅(mm)
  • 19
  • 18(93)
  • 20(102)
  • 21(97)
  • 23(170)
  • 25(157)
  • 28(89)
  • 31(141)
  • 33(144)
  • 36(121)
  • 37(103)
  • 40(143)
  • 43(139)
  • 45(146)
  • 46(95)
  • 55(106)
  • 58(132)
  • 60(99)
  • 64(107)
  • 80(136)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(10)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(44)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(15)
シールド形状
シールド形状
開放形(41)
外輪タイプ
  • フラット(29)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(39)
  • 複列(14)
単列・複列
JIS等級
  • その他(4)
  • 等級0(37)
  • 等級4(3)
  • 等級5(1)
その他・等級0・等級4・等級5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(49)
  • NACHI(不二越)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
5,400税込5,940特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32008X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32008XNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ300形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NUP200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP200形NTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21300形NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 30306 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30306NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR30306J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20.75呼び番号HR30306J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)59500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
円筒ころ軸受 NUP300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP300形NTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21306CD NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21306CDNSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】21306CDE4S11寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)37呼び番号21306CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)54000基本定格荷重Cr(N)55000軌道輪形状自動調心ころ軸受
円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF300形NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU209EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU209EMNSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NU209EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209寸法FW(mm)54.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ306EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ306EWNSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NJ306EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ306EMNSK(日本精工)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NU306EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU306EMC3NSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NU306EMC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NU306EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU306EMCMNSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NU306EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NU306EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU306EMNSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NU306EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NU306EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU306EWC3NSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NU306EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NU306EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU306EWNSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NU306EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NF306M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF306MNSK(日本精工)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306M寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
ラジアルころ軸受